Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS 276H300 nyomásmérő, 3/4 hüvelykes bemenet, 40–140 fok F, 0–30 Psi | BT6GYR 0069721

WATTS 276H300 nyomásmérő, 3/4 hüvelykes bemenet, 40–140 fok F, 0–30 Psi

Raktáron
Tétel: BT6GYR Modell: 276H300Kereszthivatkozás: 0069721
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
€62.67 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomásmérő
PontosságASME B típus
Case MaterialAcél
Dial Méret2 1 / 2 "
belépésfelső
Bemeneti csatlakozásNői menetes
Bemeneti méret3 / 4 "
Bemeneti menet típusaGHT
Bemeneti típusNői menetes
Max. Működési hőmérséklet140 fok. F
Mfr. Sorozat276H300
Min. Hőmérséklet40 fok. F
nyomás tartomány0-30 psi
Érzékelő elemIgen
Temp. Hatótávolság40-140 fok. F
Hőmérséklet tartomány40-140 fok F
Ablak anyagaPolimer

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18

Termék részletek:

Nyomásmérő, 3/4 hüvelykes bemenet, 40-140 fok. F, 0–30 Psi

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS 276H300 nyomásmérő, 3/4 hüvelykes bemenet, 40–140 fok F, 0–30 Psi
€62.67 /Mértékegység