WATTS 263A-G-1-25 1/2 víznyomás-szabályozó, 1-25 psi, 1/2 hüvelykes méret, sárgaréz, 3 utas | BP2MQC 0335058

WATTS 263A-G-1-25 1/2 víznyomás-szabályozó, 1-25 psi, 1/2 hüvelykes méretű, sárgaréz, 3 utas

Tétel: BP2MQC Model: 263A-G-1-25 1/2Kereszthivatkozás: 0335058
€544.19 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVíznyomásszabályozó szelep
Állítható csökkentett nyomástartomány1-25 psi
test anyagaSárgaréz
LemezanyagMegerősített EPDM
Bemeneti csatlakozásNői menetes
Bemeneti méret1 / 2 "
Bemeneti menet típusaNPT
Max. Működési hőmérséklet140 fok. F
Max. Munkahelyi nyomás300 PSI
Kimeneti csatlakozásNői menetes
Stílus3 út

Termék részletek:

Víznyomás-szabályozó, 1-25 psi, 1/2 hüvelykes, sárgaréz, 3 utas

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Munkahelyi nyomásÁllítható csökkentett nyomástartománytest anyagaMfr. SorozatMin. HőmérsékletKimeneti csatlakozásKimeneti méretKimeneti típusÁr
WATTS 263A-G-50-175 1/2 víznyomás-szabályozó, 50-175 psi, 1/2 hüvelykes méret, sárgaréz, 3 utas | BP2MPP 0335055 263A-G-50-175 1/2300 PSI50-175 psiSárgaréz--Női menetes--€449.74
ajánlatkérés
WATTS 263A-1-25 1/2 víznyomás-szabályozó, 1-25 psi, 1/2 hüvelykes méret, sárgaréz, 3 utas | BP2MQA 0335025 263A-1-25 1/2300 PSI1-25 psiSárgaréz--Női menetes--€333.04
ajánlatkérés
WATTS H560-0-60 3/4 víznyomás-szabályozó, csatlakozó tömlő x dugós tömlő, 3/4 hüvelykes méret, 10-60 psi | BP2MRM 0355010 H560-0-60 3/4150 psi10-60 psiSárgaréz-33 fok. FNői menetes--€258.49
ajánlatkérés
WATTS 26A-10-125 3/8 víznyomás-szabályozó, 3/8 hüvelykes méret, 10–125 Psi | BP3ZGV 0103200 26A-10-125 3/8300 PSI10-125 psiSárgaréz--Női menetes--€239.04
ajánlatkérés
WATTS LFH560G 3/4 víznyomás-szabályozó, 3/4 hüvelykes bemeneti nyílás, 21 bar nyomás | BP4WXP 0121265 LFH560G 3/421 Bar-Ólommentes sárgarézLFH56033 F fok-3 / 4 "Női menetes€537.30
WATTS 1156F-STD 1/2 víznyomás-szabályozó, 1/2 hüvelykes bemeneti nyílás, 6.8 bar nyomás | BP6EAW 0386425 1156F-STD 1/26.8 Bar-Bronz1156F33 F fok-1 / 2 "Női menetes€125.76
WATTS B1156F (W/PRESS) 1/2 víznyomás-szabályozó, 1/2 hüvelykes bemeneti nyílás, 6.9 bar nyomás | BY6QWN 0858569 B1156F (W/PRESS) 1/2100 PSI10-25 psiBronzB1156F33 fok. Fnyomja meg1 / 2 "nyomja meg€211.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS 263A-G-1-25 1/2 víznyomás-szabályozó, 1-25 psi, 1/2 hüvelykes méretű, sárgaréz, 3 utas
€544.19 /Mértékegység