WATTS 252AT 30-140 3/4 gőznyomás-szabályozó, 30–140 Psi, 3/4 hüvelykes méret, bronz | BP2ZVT 0839885

WATTS 252AT 30-140 3/4 gőznyomás-szabályozó, 30–140 Psi, 3/4 hüvelykes méretű, bronz

Raktáron
Tétel: BP2ZVT Típus: 252AT 30-140 3/4Kereszthivatkozás: 0839885

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,361.16 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGőznyomás-szabályozó
Állítható PSI tartomány30-140 Psi
test anyagaBronz
Bemeneti méret3 / 4 "
Bemeneti típusNői menetes
Max. Működési hőmérséklet204 C fok
Max. Munkahelyi nyomás14 Bar
Min. Hőmérséklet33 F fok
Kimeneti méret3 / 4 "
Kimeneti típusNői menetes
Nyomásbeállítási tartomány3.4 Bar
Szelep tervezésStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.571

Termék részletek:

Gőznyomás-szabályozó, 30–140 Psi, 3/4 hüvelykes, bronz

Termékváltozatok

TermékekModellÁllítható csökkentett nyomástartománytest anyagaBemeneti méretMax. Munkahelyi nyomásMin. HőmérsékletKimeneti méretÁr
WATTS 152AT-003015 3/4 gőznyomás-szabályozó, 3–15 Psi, 3/4 hüvelykes méret, vasaló | BP2PZH 0832132 152AT-003015 3/4-Vas3 / 4 "20.7 Bar33 F fok3 / 4 "€2,119.86
WATTS 152A-010030 1 1/4 gőznyomás-szabályozó, 10–30 Psi, 1 1/4 hüvelyk, vasaló | BP2PZJ 0830960 152A-010030 1 1/410-30 psiVas1 1 / 4 "200 PSI33 fok. F1-1 / 4 "€2,682.18
ajánlatkérés
WATTS 152AT-030100 gőznyomás-szabályozó, 30–100 Psi, 2 hüvelykes méret, vasaló | BP2PZK 0831012 152AT-03010030-100 psiVas2"300 PSI33 fok. F2"€4,678.84
ajánlatkérés
WATTS 152AT-003015 1/2 gőznyomás-szabályozó, 3–15 Psi, 1/2 hüvelykes méret, vasaló | BP2PZL 0832131 152AT-003015 1/23-15 psiVas1 / 2 "300 PSI33 fok. F1 / 2 "€1,761.93
WATTS 152AT-30140 3/4 gőznyomás-szabályozó, 30–140 Psi, 3/4 hüvelykes méret, vasaló | BP2PZM 0832133 152AT-30140 3/4-Vas3 / 4 "20.7 Bar33 F fok3 / 4 "€2,119.86
WATTS 152AT-010050 gőznyomás-szabályozó, 10–50 Psi, 3/4 hüvelykes méret, vasaló | BP2PZN 0832134 152AT-01005010-50 psiVas3 / 4 "300 PSI33 fok. F3 / 4 "€2,119.86
WATTS 101033 gőznyomás-szabályozó, 3/4 hüvelykes méret, vastest | BP2PZP 0832140 101033------€1,978.65

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS 252AT 30-140 3/4 gőznyomás-szabályozó, 30–140 Psi, 3/4 hüvelykes méretű, bronz
€3,361.16 /Mértékegység