WATTS 2 LF007M1-QT Backflow Preventer, LF007, Copper Silicon Alloy, 2 Inch Size, Press, 175 PSI | CU9TVG 793HH5

WATTS 2 LF007M1-QT Backflow Preventer, LF007, Copper Silicon Alloy, 2 Inch Size, Press, 175 PSI

Raktáron
Item: CU9TVG Modell: 2 LF007M1-QTKereszthivatkozás: 793HH5

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,858.17 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVisszafolyásgátló

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.9
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
WATTS 1 1/2 007M2-QT visszafolyásgátló, 007, bronz, 1 1/2 hüvelykes méret, NPT, 175 PSI | CU9TTN 793HG1 1 1/2 007M2-QTVisszafolyásgátló€1,614.54
WATTS 1 1/4 007M2-QT visszafolyásgátló, 007, bronz, 1 1/4 hüvelykes méret, NPT, 175 PSI | CU9TTP 793HG2 1 1/4 007M2-QTVisszafolyásgátló€1,387.12
WATTS 1/2 007-QT visszafolyásgátló, 007, bronz, 1/2 hüvelykes méret, NPT, 175 PSI | CU9TTQ 793HF7 1/2 007-QTVisszafolyásgátló€642.07
WATTS 1 1/2 LF007M2-QT-S visszafolyásgátló, LF007, réz szilícium ötvözet, 1 1/2 hüvelykes méret, NPT | CU9TUB 793HL5 1 1/2 LF007M2-QT-SVisszafolyásgátló€2,182.31
WATTS 1 1/2 LF007M2-QT visszafolyásgátló, LF007, réz szilícium ötvözet, 1 1/2 hüvelykes méret, prés | CU9TUC 793HH4 1 1/2 LF007M2-QTVisszafolyásgátló€1,691.04
WATTS 1 1/4 LF007M2-QT visszafolyásgátló, LF007, réz szilícium ötvözet, 1 1/4 hüvelykes méret, prés | CU9TUD 793HH3 1 1/4 LF007M2-QTVisszafolyásgátló€1,502.44
WATTS 1 LF007M1-QT visszafolyásgátló, LF007, réz szilícium ötvözet, 1 hüvelykes méret, prés, 175 PSI | CU9TUE 793HH2 1 db LF007M1-QTVisszafolyásgátló€670.05

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS 2 LF007M1-QT Backflow Preventer, LF007, Copper Silicon Alloy, 2 Inch Size, Press, 175 PSI
€1,858.17 /Mértékegység