WATTS 2 155M-n kosárszűrő 2 hüvelykes karimás | AD2FFU 3NXK6

WATTS 2 db 155M-n kosárszűrő 2 hüvelykes karimás

Raktáron
Tétel: AD2FFU Modell: 2 155M-nKereszthivatkozás: 3NXK6

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,017.55 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKosárszűrő
Fúvóport (NPT)1/2
csatlakozáskarimás
Kapcsolat típusakarimás
Karima típusaclass 125
Magasság12 "
Ház anyagaLágyvas
AnyagLágyvas
Max. Nyomás200 Psi @ -20 Deg. F - 150 fok. F
Csőméret2"
Képernyő304 SS
Képernyő anyag304 Stainless Steel
Képernyő méret.045 perf
Méret2"
Szélesség13 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.095
Hajó magassága (cm)21.34
Hajó hossza (cm)38.86
Hajószélesség (cm)33.78
HS-kód8421290065
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességMagasságHáz anyagaAnyagMax. NyomásCsőméretKépernyő méretMéretÁr
WATTS 4 125F kosárszűrő 4 hüvelykes karimás öntöttvas | AD2FEQ 3NXF8 4 125F15 "20 "ÖntöttvasÖntöttvas200 Psi @ -20 fok F és 150 fok F között4".062 perf4mm€2,708.61

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS 2 db 155M-n kosárszűrő 2 hüvelykes karimás
€1,017.55 /Mértékegység