WATTS 152A-030100 2 szabályozó, 2 hüvelykes méret, 299 lb.-inch, 30–100 psi | BP3MHU 162A79

WATTS 0831015 Szabályozó, 2 hüvelykes méret, 299 lb.-inch, 30-100 psi

Tétel: BP3MHU Modell: 152A-030100 2Kereszthivatkozás: 162A79
€5,288.81 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGőznyomás-szabályozó
Állítható PSI tartomány30-100 Psi
Állítható csökkentett nyomástartomány30-100 psi
test anyagaVas
Bemeneti csatlakozásNői menetes
Bemeneti méret2"
Bemeneti típusNői menetes
Max. Munkahelyi nyomás200 PSI
Min. Hőmérséklet33 fok. F
Kimeneti csatlakozásNői menetes
Kimeneti méret2"
Kimeneti típusNői menetes
StílusStandard
típuskészlet
Szelep tervezésStandard

Termék részletek:

Gőznyomás-szabályozó, 30–100 Psi, 2 hüvelykes, vasaló

Termékváltozatok

TermékekModellÁllítható csökkentett nyomástartománytest anyagaBemeneti méretMax. Munkahelyi nyomásMin. HőmérsékletKimeneti méretÁr
WATTS 152AT-003015 3/4 gőznyomás-szabályozó, 3–15 Psi, 3/4 hüvelykes méret, vasaló | BP2PZH 0832132 152AT-003015 3/4-Vas3 / 4 "20.7 Bar33 F fok3 / 4 "€2,119.86
WATTS 152A-010030 1 1/4 gőznyomás-szabályozó, 10–30 Psi, 1 1/4 hüvelyk, vasaló | BP2PZJ 0830960 152A-010030 1 1/410-30 psiVas1 1 / 4 "200 PSI33 fok. F1-1 / 4 "€2,682.18
ajánlatkérés
WATTS 152AT-030100 gőznyomás-szabályozó, 30–100 Psi, 2 hüvelykes méret, vasaló | BP2PZK 0831012 152AT-03010030-100 psiVas2"300 PSI33 fok. F2"€4,678.84
ajánlatkérés
WATTS 152AT-003015 1/2 gőznyomás-szabályozó, 3–15 Psi, 1/2 hüvelykes méret, vasaló | BP2PZL 0832131 152AT-003015 1/23-15 psiVas1 / 2 "300 PSI33 fok. F1 / 2 "€1,761.93
WATTS 152AT-30140 3/4 gőznyomás-szabályozó, 30–140 Psi, 3/4 hüvelykes méret, vasaló | BP2PZM 0832133 152AT-30140 3/4-Vas3 / 4 "20.7 Bar33 F fok3 / 4 "€2,119.86
WATTS 152AT-010050 gőznyomás-szabályozó, 10–50 Psi, 3/4 hüvelykes méret, vasaló | BP2PZN 0832134 152AT-01005010-50 psiVas3 / 4 "300 PSI33 fok. F3 / 4 "€2,119.86
WATTS 101033 gőznyomás-szabályozó, 3/4 hüvelykes méret, vastest | BP2PZP 0832140 101033------€1,978.65

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS 0831015 Szabályozó, 2 hüvelykes méret, 299 lb.-inch, 30-100 psi
€5,288.81 /Mértékegység