DRYROD 1205523 Elektródahegesztő sütő, 50 lb, 100 - 300 fok F, 5. típus | AF2VTV 6YE39

DRYROD 1205523 Elektródahegesztő sütő, 50 font, 100-300°F, 5-ös típus

Raktáron
Tétel: AF2VTV Típus: 1205523Kereszthivatkozás: 6YE39

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,665.25 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektródahegesztő kemence
Kapacitás50 font
Kamara mélysége19 3/4 hüvelyk
SzigetelésÜveggyapot
Szigetelés vastagsága1 1/2 hüvelyk
Temp. Hatótávolság100-300 F fok
típusFogantyúval
Feszültség120 / 240 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 18
Hajó magassága (cm)57.91
Hajó hossza (cm)29.21
Hajószélesség (cm)29.21
HS-kód8515800080
Származási országUS

Termék részletek:

    • 5. típusú hordozható elektródasütő, amelyet nedvességmentes elektródák biztosítására terveztek a hegesztőállomásokon
    • Nehéz nyomtávú acélszerkezet, biztonsági sárga festékkel, hogy növelje a mező láthatóságát
    • Kerekekkel és oldalsó fogantyúkkal van felszerelve a könnyű hordozhatóság érdekében
    • A rugós retesz szállítás közben szorosan rögzíti a szigetelt fedelet
    • 50 fontos kapacitás akár 18 hüvelyk hosszú elektródák tárolására
    • Termosztát a sütő hőmérsékletének szabályozásához
    • Digitális hőmérő a sütőkamra hőmérsékletének megjelenítésére
    • Az üvegszálas szigetelés segít csökkenteni a hőveszteséget és az energiafogyasztást
    • Levehető tápkábel reteszelő bemenettel a gyors csatlakoztatáshoz / leválasztáshoz
    • CE tanúsítvánnyal és UL listával

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitástípusÁr
DRYROD 1205531 Elektródahegesztő kemence | AF2VTW 6YE40 1205531150 fontPadfelső€2,889.94

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DRYROD 1205523 Elektródahegesztő sütő, 50 font, 100-300°F, 5-ös típus
€1,665.25 /Mértékegység