WATTS 127SS-208 2 1/2 Steam Adjustable Pressure Regulator, 2 1/2 Inch Size, Bronze | BP2PZA 0828250

WATTS 127SS-208 2 1/2 gőzzel állítható nyomásszabályozó, 2 1/2 hüvelykes méretű, bronz

Tétel: BP2PZA Modell: 127SS-208 2 1/2Kereszthivatkozás: 0828250
€13,883.87 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁllítható nyomásszabályozó
Állítható csökkentett nyomástartomány100-50 psi
test anyagaBronz
Bemeneti csatlakozásNői menetes
Bemeneti méret2 1 / 2 "
Bemeneti típusNői menetes
Max. Munkahelyi nyomás250 PSI
Min. Hőmérséklet33 fok. F
Kimeneti csatlakozásNői menetes
Kimeneti méret2-1 / 2 "
Kimeneti típusNői menetes
StílusStandard
Szelep tervezésStandard

Termék részletek:

Állítható gőznyomás-szabályozó, 2 1/2 hüvelyk méretű, bronz

Termékváltozatok

TermékekModellKimeneti mérettest anyagaBemeneti csatlakozásKimeneti típusBemeneti méretBemeneti típusMax. Munkahelyi nyomásMin. HőmérsékletÁr
WATTS 127SS-110 1/2 gőzzel állítható nyomásszabályozó, 1/2 hüvelykes, bronz | BP2PXT 0826219 127SS-110 1/21 / 2 "BronzNői menetesNői menetes1 / 2 "Női menetes250 PSI33 fok. F€5,667.44
ajánlatkérés
WATTS 127SS-206 1/2 gőzzel állítható nyomásszabályozó, 1/2 hüvelykes méretű, bronz | BP2PXW 0826229 127SS-206 1/21 / 2 "BronzNői menetesNői menetes1 / 2 "Női menetes250 PSI33 fok. F€5,296.33
ajánlatkérés
WATTS 127SS-106 3/4 gőzzel állítható nyomásszabályozó, 3/4 hüvelykes méret, bronz | BP2PXX 0826422 127SS-106 3/43 / 4 "Bronz-Női menetes3 / 4 "Női menetes17.2 Bar33 F fok€5,667.44
ajánlatkérés
WATTS 127SS-208 1/2 gőzzel állítható nyomásszabályozó, 1/2 hüvelykes méretű, bronz | BP2PXY 0826231 127SS-208 1/21 / 2 "BronzNői menetesNői menetes1 / 2 "Női menetes250 PSI33 fok. F€5,667.44
ajánlatkérés
WATTS 127SS-208 3/4 gőzzel állítható nyomásszabályozó, 3/4 hüvelykes méret, bronz | BP2PXZ 0826546 127SS-208 3/43 / 4 "Bronz-Női menetes3 / 4 "Női menetes17.2 Bar33 F fok€5,296.33
ajánlatkérés
WATTS 127SS-108 1 állítható gőznyomás-szabályozó, 1 hüvelykes, bronz | BP2PYA 0826756 127SS-108 11"BronzNői menetesNői menetes1"Női menetes250 PSI33 fok. F€5,915.43
ajánlatkérés
WATTS 127SS-110 3/4 gőzzel állítható nyomásszabályozó, 3/4 hüvelykes méret, bronz | BP2PYB 0826433 127SS-110 3/43 / 4 "Bronz-Női menetes3 / 4 "Női menetes17.2 Bar33 F fok€5,667.44
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS 127SS-208 2 1/2 gőzzel állítható nyomásszabályozó, 2 1/2 hüvelykes méretű, bronz
€13,883.87 /Mértékegység