Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS 1015RB-0604 Szűkítő egység, 3/8 hüvelykes bemeneti nyílás, 10.3 bar nyomás | BR9FNQ 0666113

WATTS 1015RB-0604 szűkítő csatlakozás, 3/8 hüvelykes bemenet, 10.3 bar nyomás

Raktáron
Item: BR9FNQ Típus: 1015RB-0604Kereszthivatkozás: 0666113

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€40.61 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUnió
befejezpolipropilén
Szerelvény típusaUnió
Bemeneti anyagpolipropilén
Bemeneti méret3 / 8 "
Bemeneti típusQuick Connect
VezetNincs jelen
Anyagpolipropilén
Max. Munkahelyi nyomás10.3 Bar
Mfr. Sorozat1015 RB
Min. Hőmérséklet33 F fok
Kimeneti anyagpolipropilén
Kimeneti méret1 / 4 "
Kimeneti típusQuick Connect
Dia kívül.13 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675

Termék részletek:

Csökkentő csatlakozás, 3/8 hüvelykes bemeneti nyílás, 10.3 bar nyomás

Termékváltozatok

TermékekModellBemeneti méretKimeneti méretDia kívül.Ár
WATTS 1015RB-0806 Szűkítő csatlakozás, 1/2 hüvelykes bemeneti nyílás, 10.3 bar nyomás | BR9HQN 0666114 1015RB-08061 / 2 "3 / 8 "1"€54.98

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS 1015RB-0604 szűkítő csatlakozás, 3/8 hüvelykes bemenet, 10.3 bar nyomás
€40.61 /Mértékegység