Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS 1/2 LF MMV-PEX keverőszelep sárgaréz 20 Gpm 125 Psi | AE3JGC 5DMF7

WATTS 1/2 LF MMV-PEX keverőszelep sárgaréz 20 Gpm, 125 Psi

Raktáron
Tétel: AE3JGC Modell: 1/2 LF MMV-PEXKereszthivatkozás: 5DMF7
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
€330.52 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKeverő szelep
test anyagaSárgaréz
Áramlási sebesség20 gpm 125 psi nyomáson
Bemeneti méret1 / 2 "
Bemeneti hőmérséklet (hideg)39 fok és 85 fok F között
Bemeneti hőmérséklet (forró)120 fok és 180 fok F között
Bemeneti típusPEX
Max. Nyomás150 psi
Kimeneti méret1 / 2 "
Kimeneti típusPEX
Teljes magasság5 9 / 16 "
Teljes szélesség5.25 "
Temp. Hatótávolság80 fok és 120 fok F között

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.8595
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)15.75
Hajószélesség (cm)11.68
HS-kód8481801095
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTemp. HatótávolságÁramlási sebességBemeneti méretBemeneti típusKimeneti méretKimeneti típusTeljes magasságTeljes szélességÁr
WATTS 1/2 LF1170M2-PEX keverőszelep sárgaréz 23 Gpm 5-9 / 16 hüvelyk magasság | AA7EGE 15W072 1/2 LF1170M2-PEX90 fok és 160 fok F között23 gpm1 / 2 "FNPT1 / 2 "FNPT5 9 / 16 "5.25 "€386.34
WATTS 3/4 LF MMV-USA keverőszelep sárgaréz 0.5-20 Gpm | AE3JFX 5DMF1 3/4 LF MMV-USA80 fok és 120 fok F között0.5-20 gpm3 / 4 "Forraszt3 / 4 "Forraszt5.437 "4.875 "€354.07
WATTS 1/2 LF 1170-UT-2 1/2 "keverőszelep sárgaréz 0.5-23 Gpm 150 Psi | AE3JFY 5DMF2 1/2 LF 1170-UT-2 1/2 "90 fok és 160 fok F között0.5-23 gpm1 / 2 "FNPT1 / 2 "FNPT5.437 "4.875 "€353.50
WATTS 1/2 LF 1170-US keverőszelep sárgaréz 0.5-23 Gpm | AE3JGA 5DMF4 1/2 LF 1170-USA90 fok és 160 fok F között0.5-23 gpm1 / 2 "Forraszt1 / 2 "Forraszt5.437 "4.875 "€346.02
WATTS 3/4 LF 1170-US keverőszelep sárgaréz 0.5-23 Gpm | AE3JGB 5DMF5 3/4 LF 1170-USA90 fok és 160 fok F között0.5-23 gpm3 / 4 "Forraszt3 / 4 "Forraszt5.437 "4.875 "€387.84
WATTS 3/4 LF MMV-PEX keverőszelep sárgaréz 20 Gpm 125 Psi | AE3JGD 5DMF8 3/4 LF MMV-PEX80 fok és 120 fok F között20 gpm 125 psi nyomáson3 / 4 "PEX3 / 4 "PEX5 11 / 16 "5.5 "€293.75
WATTS 1 LF MMV-PEX keverőszelep sárgaréz 20 Gpm 125 Psi | AE3JGE 5DMF9 1 db LF MMV-PEX80 fok és 120 fok F között20 gpm 125 psi nyomáson1"PEX1"PEX5.875 "5.875 "€234.50

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS 1/2 LF MMV-PEX keverőszelep sárgaréz 20 Gpm, 125 Psi
€330.52 /Mértékegység