Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS 1/2 LF 530-C STD Állítható tehermentesítő szelep 1/2 hüvelyk 175 Psi | AE3JEU 5DLZ1

WATTS 1/2 LF 530-C STD állítható nyomáscsökkentő szelep 1/2 hüvelyk 175 Psi

Raktáron
Tétel: AE3JEU Típus: 1/2 LF 530-C STDKereszthivatkozás: 5DLZ1

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€111.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKalibrált állítható nyomáscsökkentő szelep
test anyagaÓlommentes sárgaréz
LemezanyagBuna-N
Bemeneti méret1 / 2 "
Bemeneti típusMNPT
Kimeneti méret1 / 2 "
Kimeneti típusFNPT
Teljes magasság3"
Teljes hossz1.625 "
nyomás tartomány50-175 psi
Ülés anyagaBuna-N
Tavaszi anyagRozsdamentes acél
Temp. Hatótávolság0 fok és 180 fok F között
Teszt karNem

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1845
Hajó magassága (cm)9.91
Hajó hossza (cm)5.84
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód8481400000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBemeneti méretÁr
WATTS 3/4 LF 530-C STD állítható nyomáscsökkentő szelep 3/4 x 1/2 hüvelyk | AE3JEV 5DLZ2 3/4 LF 530-C STD3 / 4 "€122.10

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS 1/2 LF 530-C STD állítható nyomáscsökkentő szelep 1/2 hüvelyk 175 Psi
€111.77 /Mértékegység