WATTS 007DCDA-OSY-CFM 2 1/2 kettős ellenőrzésű érzékelő egység, forgócsukló, 2 hüvelykes, öntöttvas | BY7HUY 0062511

WATTS 007DCDA-OSY-CFM 2 1/2 kettős ellenőrzésű érzékelő egység, forgócsukló, 2 hüvelykes, öntöttvas

Tétel: BY7HUY Modell: 007DCDA-OSY-CFM 2 1/2Kereszthivatkozás: 0062511
€10,717.82 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDupla visszacsapó szelep szerelvény
Karosszéria befejezéseEpoxi bevonatú
test anyagaÖntöttvas
Lemezanyagszilikon
FelszerelésNem
Bemeneti méret2"
Bemeneti típusForgócsukló
Max. Hőmérséklet110 F fok
Max. Munkahelyi nyomás12.1 Bar
Mérő típusaCFM
Mfr. Sorozat007DCDA
Min. Hőmérséklet33 F fok
MűveletFolyamatos
Kimeneti méret2-1 / 2 "
SzűrőNem
típuskészlet
Szelep típusaKülső szár és járom kapu szelep

Termék részletek:

Duplaellenőrző érzékelő szerelvény, forgócsukló, 2 hüvelykes méret, öntöttvas

Termékváltozatok

TermékekModelltípustest anyagaBemeneti méretSzelep típusaBemeneti típusMax. HőmérsékletMax. Munkahelyi nyomásMin. HőmérsékletÁr
WATTS 007DCDA-OSY-GPM 2 1/2 kettős ellenőrzésű érzékelő egység, hornyolt kötés, 2 1/2 hüvelyk méretű, öntöttvas | BY7HUX 0062510 007DCDA-OSY-GPM 2 1/2készletÖntöttvas2-1 / 2 "Külső szár és járom kapu szelepHornyolt ízület110 F fok12.1 Bar33 F fok€8,857.70
ajánlatkérés
WATTS 007DCDA-OSY-GPM 3 kettős ellenőrzésű érzékelőegység, hornyolt kötés, 3 hüvelyk, öntöttvas | BY7HUZ 0062512 007DCDA-OSY-GPM 3készletÖntöttvas3"Külső szár és járom kapu szelepHornyolt ízület110 F fok12.1 Bar33 F fok€9,359.32
ajánlatkérés
WATTS 007DCDA-OSY-CFM 3 kettős ellenőrzésű érzékelő egység, karimás csatlakozás, 3 hüvelyk, öntöttvas | BY7HVA 0062513 007DCDA-OSY-CFM 3készletÖntöttvas3"Külső szár és járom kapu szelepKarimás ízület110 F fok12.1 Bar33 F fok€9,359.32
ajánlatkérés
WATTS 007DCDA-LF-GPM 2 1/2 kettős ellenőrzésű érzékelőegység, hornyolt kötés, 2 hüvelyk méretű, öntöttvas | BY7HVB 0062515 007DCDA-LF-GPM 2 1/2készletÖntöttvas2"Nincs elzáró szelepHornyolt ízület110 F fok12.1 Bar33 F fok€11,203.08
ajánlatkérés
WATTS 007DCDA-LF-CFM 2 1/2 kettős ellenőrzésű érzékelő egység, karimás csatlakozás, 2 1/2 hüvelyk méretű, öntöttvas | BY7HVC 0062516 007DCDA-LF-CFM 2 1/2készletÖntöttvas2-1 / 2 "Nincs elzáró szelepKarimás ízület110 F fok12.1 Bar33 F fok€11,203.08
ajánlatkérés
WATTS 007DCDA-LF-GPM 3 kettős ellenőrzésű érzékelőegység, hornyolt kötés, 3 hüvelykes, öntöttvas | BY7HVD 0062517 007DCDA-LF-GPM 3készletÖntöttvas3"Nincs elzáró szelepHornyolt ízület110 F fok12.1 Bar33 F fok€11,685.45
ajánlatkérés
WATTS 007DCDA-LF-CFM 3 kettős ellenőrzésű érzékelő egység, karimás csatlakozás, 3 hüvelyk, öntöttvas | BY7HVE 0062518 007DCDA-LF-CFM 3készletÖntöttvas3"Nincs elzáró szelepKarimás ízület110 F fok12.1 Bar33 F fok€11,685.45
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS 007DCDA-OSY-CFM 2 1/2 kettős ellenőrzésű érzékelő egység, forgócsukló, 2 hüvelykes, öntöttvas
€10,717.82 /Mértékegység