Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VÍZSAVER CSAPSZERTÁRSASÁG L3050 Egylábú pedálszelep Króm | AB9HFG 2DCJ3

WATERSAVER FAUCET COMPANY L3050 egylábú pedálszelep króm

Raktáron
Tétel: AB9HFG Modell: L3050Kereszthivatkozás: 2DCJ3

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€467.96 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgylábú pedál szelep
Szín / BefejezésKrómozott
Beömlőnyílás1 / 2 "
AnyagKovácsolt sárgaréz test öntött sárgaréz pedálokkal
Kivezetés1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.4985
Hajó magassága (cm)7.11
Hajó hossza (cm)25.65
Hajószélesség (cm)16.26
HS-kód8481801030
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATERSAVER FAUCET COMPANY L3050 egylábú pedálszelep króm
€467.96 /Mértékegység