WARNER ELECTRIC EUM-215-1020 Kuplung/fék Nyomaték 95 Ft-lb 90 Dc | AB9HCJ 2DBL4

WARNER ELECTRIC EUM-215-1020 Kuplung/fék nyomaték 95 Ft-lb 90 DC

Raktáron
Tétel: AB9HCJ Modell: EUM-215-1020Kereszthivatkozás: 2DBL4

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€6,823.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKuplung / fék
HázTeljesen zárt, nem szellőző
befejezFekete festék
Hossz9.375 "
Max. FORDULAT3600
Fel van szerelveNEMA C-Face motor vagy a motor és a reduktor között
NEMA / IEC keret213TC / 215TC
Tápvezeték hossza (hüvelyk)30
Tengely Dia.1-3 / 8 "
Statikus nyomaték95 Ft.-Lb.
Feszültség (DC)90
Szélesség10 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 23.4
Hajó magassága (cm)35.05
Hajó hossza (cm)46.74
Hajószélesség (cm)33.53
HS-kód8505200000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WARNER ELECTRIC EUM-215-1020 Kuplung/fék nyomaték 95 Ft-lb 90 DC
€6,823.23 /Mértékegység