Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WARNER ELECTRIC CBC-150-2 Kuplung/fék vezérlés | AB9HDA 2DBP1

WARNER ELECTRIC CBC-150-2 Kuplung/fékvezérlés

Raktáron
Tétel: AB9HDA Modell: CBC-150-2Kereszthivatkozás: 2DBP1
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
€1,557.89 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTengelykapcsoló / fékvezérlés
Környezeti (C)-29 - 45
FunkcióKonvertálja az AC feszültséget DC feszültséggé
Magasság9 / 16 "
Hz50/60
Bemeneti feszültség220 / 240 VAC
Hossz3 1 / 3 "
TartókA standard modul vezetékdobozán
ÁllapotjelzőA zöld LED a tengelykapcsoló teljesítményét, a piros LED a fék energiáját jelzi
Feszültségkimenet90 VDC
Szélesség2.187 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2025
Hajó magassága (cm)9.91
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)9.4
HS-kód8537109070
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságBemeneti feszültségTételHosszSzélességÁr
WARNER ELECTRIC CBC-150-1 Control 120vac 90vdc | AB9HCZ 2DBN9 CBC-150-19 / 16 "120 VACTengelykapcsoló / fékvezérlés3 1 / 3 "2.187 "€457.99
WARNER ELECTRIC 5370-101-078 motorrögzítő készlet | AB9HDB 2DBP2 5370-101-0783.5 "-Motor szerelőkészlet11 "9.25 "€634.55
WARNER ELECTRIC 5370-101-079 Motorrögzítő készlet | AB9HDC 2DBP3 5370-101-0794.5 "-Motor szerelőkészlet11 "9.25 "€611.93
WARNER ELECTRIC 5371-101-012 motorrögzítő készlet | AB9HDD 2DBP4 5371-101-0125.25 "-Motor szerelőkészlet12 "11.5 "€999.29
WARNER ELECTRIC 5370-101-076 fedélkészlet | AB9HDE 2DBP5 5370-101-07621 / 32 "-Borító készlet2 29 / 32 "2 13 / 16 "€61.73
WARNER ELECTRIC 5370-101-042 Conduit Box | AB9HDF 2DBP6 5370-101-0422 13 / 16 "-Vezetékdoboz3.25 "2.187 "€97.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WARNER ELECTRIC CBC-150-2 Kuplung/fékvezérlés
€1,557.89 /Mértékegység