WARING COMMERCIAL BB255SK rudas turmixgép, 1 literes rozsdamentes acél tartály, 3/4 LE, 220/240 V

Raktáron
Tétel: CE7AMQ Modell: BB255SK

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€453.67 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételkeverőgép
Frekvencia50 / 60 Hz
HP3/4
Feszültség220 - 240V
kötet0.63 köb. ft.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.95
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHPFeszültségkötetÁr
HASZNÁLATI KERESKEDELMI BB250 rudas turmixgép 1.3 literes kopolisztertartállyal, 1/2 LE, 240 V | CE7AML BB2501/2240V0.64 köb. ft.€262.69
WARING COMMERCIAL BB255E sűrítőgép 1.3 l-es kopolisztertartállyal, 3/4 LE, 220/240 V | CE7AMM BB255E3/4220 - 240V0.63 köb. ft.€406.61
FIGYELMEZTETÉS KERESKEDELMI BB255K Rúdmixer 1.3 L-es kopoliszter tartállyal, 3/4 LE, 220/240 V | CE7AMN BB255K3/4220 - 240V0.63 köb. ft.€406.61
WARING COMMERCIAL BB250S rúd-turmixgép 1 literes rozsdamentes acél edénnyel, 1/2 LE, 240 V | CE7AMP BB250S1/2240V0.63 köb. ft.€298.52
WARING COMMERCIAL BB255SE rudas turmixgép, 1 L rozsdamentes acél tartály, 3/4 LE, 220/240 V | CE7AMR BB255SE3/4220 - 240V0.63 köb. ft.€453.67

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WARING COMMERCIAL BB255SK rudas turmixgép, 1 literes rozsdamentes acél tartály, 3/4 LE, 220/240 V
€453.67 /Mértékegység