Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WALTER TOOLS WCGT040204-X25 WK1 keményfém esztergabetét alumínium | AF9NEH 30FW19

WALTER TOOLS WCGT040204-X25 WK1 keményfém esztergabetét alumínium

Raktáron
Tétel: AF9NEH Típus: WCGT040204-X25 WK1Kereszthivatkozás: 30FW19
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
€30.24 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEsztergálás
ANSI számWCGT2 (1.5) 1-X25
Chip BreakerX25
BevonatNem bevont
Vágási iránySemleges
FokozatWK1
Felírt kör1 / 4 "
Helyezze be az anyagotKarbid
Helyezze be az alakzatotTrigon
Helyezze be a méretet4
Helyezze be a vastagságot0.093 "
ISO számWCGT040204-X25WK1
Felszerelési stílusCsavaros szorító
Élek száma3
Orr sugara0.015 "
GereblyePozitív
Enyhítési szög7 fok
StílusWCGT

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.387
Hajó magassága (cm)1.09
Hajó hossza (cm)9.8
Hajószélesség (cm)3.99
HS-kód8209000030

Termék részletek:

    • Öntöttvas (K) kompatibilitás (nem)
    • Edzett (H) kompatibilitás (nem)
    • Nem vas (N) kompatibilitás (igen)
    • Rozsdamentes (M) kompatibilitás (nem)
    • Acél (P) kompatibilitás (nem)
    • Szuper ötvözet (S) kompatibilitás (nem)

Termékváltozatok

TermékekModellANSI számHelyezze be a méretetHelyezze be a vastagságotOrr sugaraÁr
WALTER TOOLS WCGT040202-X5 WK1 keményfém esztergabetét alumínium | AF9NEC 30FW13 WCGT040202-X5 WK1WCGT2 (1.5) .5-X540.093 "0.007 "€30.24
WALTER TOOLS WCGT050304-X25 WK1 keményfém esztergabetét alumínium | AF9NEJ 30FW20 WCGT050304-X25 WK1WCGT2.5 (2) 1-X2550.125 "0.015 "€31.56

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WALTER TOOLS WCGT040204-X25 WK1 keményfém esztergabetét alumínium
€30.24 /Mértékegység