Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WALTER TOOLS WCGT020102-X15 WK1 keményfém esztergabetét alumínium | AF9NDH 30FV87

WALTER TOOLS WCGT020102-X15 WK1 keményfém esztergabetét alumínium

Raktáron
Tétel: AF9NDH Típus: WCGT020102-X15 WK1Kereszthivatkozás: 30FV87
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
€29.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEsztergálás
ANSI számWCGT52.5-X15
Chip BreakerX15
BevonatNem bevont
Vágási iránySemleges
FokozatWK1
Felírt kör5 / 8 "
Helyezze be az anyagotKarbid
Helyezze be az alakzatotTrigon
Helyezze be a méretet2
Helyezze be a vastagságot0.062 "
ISO számWCGT020102-X15WK1
Felszerelési stílusCsavaros szorító
Élek száma3
Orr sugara0.007 "
GereblyePozitív
Enyhítési szög7 fok
StílusWCGT

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2385
Hajó magassága (cm)1.09
Hajó hossza (cm)9.8
Hajószélesség (cm)3.99
HS-kód8209000030

Termék részletek:

    • Öntöttvas (K) kompatibilitás (nem)
    • Edzett (H) kompatibilitás (nem)
    • Nem vas (N) kompatibilitás (igen)
    • Rozsdamentes (M) kompatibilitás (nem)
    • Acél (P) kompatibilitás (nem)
    • Szuper ötvözet (S) kompatibilitás (nem)

Termékváltozatok

TermékekModellANSI számChip BreakerÁr
WALTER TOOLS WCGT020102-X25 WK1 keményfém esztergabetét alumínium | AF9NDJ 30FV88 WCGT020102-X25 WK1WCGT52.5-X25X25€29.73
WALTER TOOLS WCGT020102-X5 WK1 keményfém esztergabetét alumínium | AF9NDK 30FV89 WCGT020102-X5 WK1WCGT52.5-X5-€29.73

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WALTER TOOLS WCGT020102-X15 WK1 keményfém esztergabetét alumínium
€29.73 /Mértékegység