Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WALTER TOOLS VNGG160408-NFT WS10 Carbide Turning Insert Hi-temperature Alloys | AF9NDE 30FV77

WALTER TOOLS VNGG160408-NFT WS10 keményfém esztergáló betét magas hőmérsékletű ötvözetek

Raktáron
Tétel: AF9NDE Modell: VNGG160408-NFT WS10Kereszthivatkozás: 30FV77

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€54.14 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEsztergálás
ANSI számVNGG332-NFT
Chip BreakerNFT
BevonatNem bevont
Vágási iránySemleges
Fokozatws10
Felírt kör3 / 8 "
Helyezze be az anyagotKarbid
Helyezze be az alakzatot35 fokos gyémánt
Helyezze be a méretet16
Helyezze be a vastagságot0.187 "
ISO számVNGG160408-NFTWS10
Felszerelési stílusCsavaros szorító
Élek száma4
Orr sugara0.031 "
GereblyeNegatív
Enyhítési szög0 fok
StílusVNGG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.269
Hajó magassága (cm)1.4
Hajó hossza (cm)13.79
Hajószélesség (cm)5.59
HS-kód8209000030

Termék részletek:

    • Öntöttvas (K) kompatibilitás (nem)
    • Edzett (H) kompatibilitás (nem)
    • Nem vas (N) kompatibilitás (nem)
    • Rozsdamentes (M) kompatibilitás (nem)
    • Acél (P) kompatibilitás (nem)
    • Szuper ötvözet (S) kompatibilitás (igen)

Termékváltozatok

TermékekModellANSI számOrr sugaraÁr
WALTER TOOLS VNGG160404-NFT WS10 Carbide Turning Insert Hi-temperature Alloys | AF9NDD 30FV76 VNGG160404-NFT WS10VNGG331-NFT0.015 "€54.14

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WALTER TOOLS VNGG160408-NFT WS10 keményfém esztergáló betét magas hőmérsékletű ötvözetek
€54.14 /Mértékegység