Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WALTER TOOLS SPHT09T308-G88 WK10 keményfém maróbetét Spht09t308-g88 | AD4ZMB 44T397

WALTER TOOLS SPHT09T308-G88 WK10 keményfém maróbetét Spht09t308-g88

Raktáron
Tétel: AD4ZMB Típus: SPHT09T308-G88 WK10Kereszthivatkozás: 44T397
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
€38.37 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMaró betét
ANSI számSPHT09T308-G88 WK10
Chip BreakerG88
BevonatNem bevont
Vágási irányJobb
FokozatWK10
Felírt kör0.375 "
Helyezze be az anyagotKarbid
Helyezze be az alakzatotNégyzet
Helyezze be a vastagságot0.156 "
Felszerelési stílusCsavar tartva
Élek száma4
Orr sugara0.031 "
Gereblye11 fok
StílusPozitív
Munkadarab anyagaÖntöttvas

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0495
Hajó magassága (cm)0.28
Hajó hossza (cm)9.8
Hajószélesség (cm)3.99
HS-kód8209000030
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellANSI számBevonatFokozatFelírt körHelyezze be a vastagságotOrr sugaraMunkadarab anyagaÁr
WALTER TOOLS SPHT060304-G88 WK10 keményfém maróbetét Spht060304-g88 | AD4ZLZ 44T395 SPHT060304-G88 WK10SPHT060304-G88 WK10Nem bevontWK100.25 "0.125 "0.016 "Öntöttvas€32.91
WALTER TOOLS SPHT060304-G88 WXN15 keményfém maróbetét Spht060304-g88 | AD4ZMA 44T396 SPHT060304-G88 WXN15SPHT060304-G88 WXN15PVDOSZ150.25 "0.125 "0.016 "Színes anyagok€38.37
WALTER TOOLS SPHT09T308-G88 WXN15 keményfém maróbetét Spht09t308-g88 | AD4ZMC 44T398 SPHT09T308-G88 WXN15SPHT09T308-G88 WXN15PVDOSZ150.375 "0.156 "0.031 "Színes anyagok€46.33
WALTER TOOLS SPHT120408-G88 WK10 keményfém maróbetét Spht120408-g88 | AD4ZMD 44T399 SPHT120408-G88 WK10SPHT120408-G88 WK10Nem bevontWK100.5 "0.187 "0.031 "Öntöttvas€43.84
WALTER TOOLS SPHT120408-G88 WXN15 keményfém maróbetét Spht120408-g88 | AD4ZME 44T401 SPHT120408-G88 WXN15SPHT120408-G88 WXN15PVDOSZ150.5 "0.187 "0.031 "Színes anyagok€55.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WALTER TOOLS SPHT09T308-G88 WK10 keményfém maróbetét Spht09t308-g88
€38.37 /Mértékegység