Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WALTER TOOLS RDMX1604M0T-A27 WKP25S keményfém maróbetét Rdm x 1604m0t-a27 | AD4ZKE 44T280

WALTER TOOLS RDMX1604M0T-A27 WKP25S keményfém maróbetét Rdm x 1604m0t-a27

Raktáron
Tétel: AD4ZKE Modell: RDMX1604M0T-A27 WKP25SKereszthivatkozás: 44T280

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€33.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMaró betét
ANSI számRDMX1604M0T-A27 WKP25S
Chip BreakerA27
BevonatCVD
Vágási irányJobb
FokozatWKP25S
Felírt kör0.425 "
Helyezze be az anyagotKarbid
Helyezze be az alakzatotRound
Helyezze be a vastagságot0.187 "
Felszerelési stílusCsavar tartva
Élek száma4
Orr sugara0.315 "
Gereblye15 fok
StílusPozitív
Munkadarab anyagaÖntöttvas, Acél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.108
Hajó magassága (cm)0.61
Hajó hossza (cm)9.8
Hajószélesség (cm)3.99
HS-kód8209000030
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellANSI számFokozatFelírt körHelyezze be a vastagságotOrr sugaraMunkadarab anyagaÁr
WALTER TOOLS RDMX1003M0T-A27 WKP25S keményfém maróbetét Rdm x 1003m0t-a27 | AD4ZJY 44T269 RDMX1003M0T-A27 WKP25SRDMX1003M0T-A27 WKP25SWKP25S0.285 "0.125 "0.197 "Öntöttvas, Acél€18.96
WALTER TOOLS RDMX1003M0T-A27 WKP35S keményfém maróbetét Rdm x 1003m0t-a27 | AD4ZJZ 44T271 RDMX1003M0T-A27 WKP35SRDMX1003M0T-A27 WKP35SWKP35S0.285 "0.125 "0.197 "Acél, öntöttvas€18.96
WALTER TOOLS RDMX12T3M0T-A27 WKP25S keményfém maróbetét Rdm x 12t3m0t-a27 | AD4ZKB 44T275 RDMX12T3M0T-A27 WKP25SRDMX12T3M0T-A27 WKP25SWKP25S0.331 "0.156 "0.236 "Öntöttvas, Acél€22.14
WALTER TOOLS RDMX12T3M0T-A27 WKP35S keményfém maróbetét Rdm x 12t3m0t-a27 | AD4ZKC 44T277 RDMX12T3M0T-A27 WKP35SRDMX12T3M0T-A27 WKP35SWKP35S0.331 "0.156 "0.236 "Acél, öntöttvas€22.14
WALTER TOOLS RDMX1604M0T-A27 WKP35S keményfém maróbetét Rdm x 1604m0t-a27 | AD4ZKF 44T282 RDMX1604M0T-A27 WKP35SRDMX1604M0T-A27 WKP35SWKP35S0.425 "0.187 "0.315 "Acél, öntöttvas€33.28

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WALTER TOOLS RDMX1604M0T-A27 WKP25S keményfém maróbetét Rdm x 1604m0t-a27
€33.28 /Mértékegység