Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WALTER TOOLS P3201-D12 WKP25 keményfém maróbetét P3201-d12 | AD4ZEL 44T036

WALTER TOOLS P3201-D12 WKP25 keményfém maróbetét P3201-d12

Raktáron
Tétel: AD4ZEL Modell: P3201-D12 WKP25Kereszthivatkozás: 44T036
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
€77.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMaró betét
ANSI számP3201-D12 WKP25
Chip BreakerLapos tetejű
BevonatCVD
Vágási irányJobb
FokozatWKP25
Felírt kör0.472 "
Helyezze be az anyagotKarbid
Helyezze be az alakzatotProfil beszúrása
Helyezze be a vastagságot0.098 "
Felszerelési stílusCsavar tartva
Élek száma2
Orr sugara0.236 "
Gereblye0 fok
StílusPozitív
Munkadarab anyagaÖntöttvas, Acél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.05
Hajó magassága (cm)0.28
Hajó hossza (cm)9.8
Hajószélesség (cm)3.99
HS-kód8209000030
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellANSI számBevonatFokozatFelírt körHelyezze be a vastagságotOrr sugaraMunkadarab anyagaÁr
WALTER TOOLS P3201-D10 WKP25 keményfém maróbetét P3201-d10 | AD4ZEH 44T031 P3201-D10 WKP25P3201-D10 WKP25CVDWKP250.394 "0.098 "0.197 "Öntöttvas, Acél€73.85
WALTER TOOLS P3201-D10 WKP35 keményfém maróbetét P3201-d10 | AD4ZEJ 44T032 P3201-D10 WKP35P3201-D10 WKP35CVDWKP350.394 "0.098 "0.197 "Acél, öntöttvas€71.69
WALTER TOOLS P3201-D12 WKP35 keményfém maróbetét P3201-d12 | AD4ZEM 44T037 P3201-D12 WKP35P3201-D12 WKP35CVDWKP350.472 "0.098 "0.236 "Acél, öntöttvas€74.84
WALTER TOOLS P3201-D16 WKP25 keményfém maróbetét P3201-d16 | AD4ZET 44T047 P3201-D16 WKP25P3201-D16 WKP25CVDWKP250.63 "0.118 "0.315 "Öntöttvas, Acél€83.41
WALTER TOOLS P3201-D16 WKP35 keményfém maróbetét P3201-d16 | AD4ZEU 44T048 P3201-D16 WKP35P3201-D16 WKP35CVDWKP350.63 "0.118 "0.315 "Acél, öntöttvas€78.27
WALTER TOOLS P3201-D19.05 WHH15 keményfém maróbetét P3201-d19.05 | AD4ZEV 44T050 P3201-D19.05 WHH15P3201-D19.05 WHH15PVDWHH150.75 "0.118 "0.375 "Edzett anyagok€100.84
WALTER TOOLS P3201-D20 WKP25 keményfém maróbetét P3201-d20 | AD4ZEX 44T055 P3201-D20 WKP25P3201-D20 WKP25CVDWKP250.787 "0.118 "0.394 "Öntöttvas, Acél€97.89

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WALTER TOOLS P3201-D12 WKP25 keményfém maróbetét P3201-d12
€77.97 /Mértékegység