Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WALTER SZERSZÁMOK M5130.038-T36-04-15 Indexálható, négyzet alakú maró, 1 1/2 hüvelyk max. Vágási átmérő, csavaros, T36 csatlakozási méret | CU8ELA 56MR87

WALTER TOOLS M5130.038-T36-04-15 Indexálható szögletes maró, 1 1/2 hüvelyk max. Vágási átmérő, csavarozható, T36 csatlakozási méret

Raktáron
Tétel: CU8ELA Modell: M5130.038-T36-04-15Kereszthivatkozás: 56MR87
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
€915.43 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNégyzetvégű malom

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2975
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
WALTER SZERSZÁMOK M2131.038-T36-03-15 Indexálható szögletes maró, 1 1/2 hüvelyk max. Vágási átmérő, csavaros, T36 csatlakozási méret | CU8EKX 56MT82 M2131.038-T36-03-15Négyzetvégű malom€1,126.27
WALTER SZERSZÁMOK M5130.038-T36-10-05 Indexálható szögletes maró, 1 1/2 hüvelyk max. Vágási átmérő, csavaros, T36 csatlakozási méret | CU8EKY 56MR80 M5130.038-T36-10-05Négyzetvégű malom€1,129.37
WALTER SZERSZÁMOK M5130.038-T36-07-05 Indexálható szögletes maró, 1 1/2 hüvelyk max. Vágási átmérő, csavaros, T36 csatlakozási méret | CU8EKZ 56MR79 M5130.038-T36-07-05Négyzetvégű malom€1,045.22
WALTER SZERSZÁMOK M5130.038-T36-03-15 Indexálható szögletes maró, 1 1/2 hüvelyk max. Vágási átmérő, csavaros, T36 csatlakozási méret | CU8ELB 56MR86 M5130.038-T36-03-15Négyzetvégű malom€871.60
WALTER SZERSZÁMOK M2131.038-A31-03-15-L váltólapos négyszögletes maró, 1 1/2 hüvelyk max. Vágó átmérő, egyenes, 1-1/4 hüvelykes szárátmérő | CU8ELC 56MN81 M2131.038-A31-03-15-LNégyzetvégű malom€1,297.31
WALTER SZERSZÁMOK M4791.038-W31-01-12 Indexálható négyzet alakú maró, 1 1/2 hüvelyk max. Cutting Dia, Weldon Flat | CU8ELD 56MR05 M4791.038-W31-01-12Négyzetvégű malom€751.43
WALTER SZERSZÁMOK M5130.038-W31-04-15 Indexálható, négyzet alakú maró, 1 1/2 hüvelykes max. Vágóátmérő, Weldon Flat, 1.9290 hüvelyk | CU8ELE 56MT11 M5130.038-W31-04-15Négyzetvégű malom€915.43

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WALTER TOOLS M5130.038-T36-04-15 Indexálható szögletes maró, 1 1/2 hüvelyk max. Vágási átmérő, csavarozható, T36 csatlakozási méret
€915.43 /Mértékegység