Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WALTER TOOLS LNGX130720R-L55 WKP35S Carbide Mill Insert Lng x 130720rl55wkp35s | AD4YYX 44R778

WALTER TOOLS LNGX130720R-L55 WKP35S keményfém maróbetét Lng x 130720rl55wkp35s

Raktáron
Tétel: AD4YYX Típus: LNGX130720R-L55 WKP35SKereszthivatkozás: 44R778

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€42.89 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMaró betét
ANSI számLNGX130720R-L55 WKP35S
Chip BreakerL55
BevonatCVD
Vágási irányJobb
FokozatWKP35S
Felírt kör0.433 "
Helyezze be az anyagotKarbid
Helyezze be az alakzatotRombikus
Helyezze be a vastagságot0.312 "
Felszerelési stílusCsavar tartva
Élek száma4
Orr sugara0.079 "
Gereblye0 fok
StílusNegatív
Munkadarab anyagaAcél, öntöttvas

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1395
Hajó magassága (cm)0.79
Hajó hossza (cm)9.8
Hajószélesség (cm)3.99
HS-kód8209000030
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellOrr sugaraANSI számChip BreakerMunkadarab anyagaBevonatFokozatFelírt körHelyezze be az alakzatotÁr
WALTER TOOLS LNGX130708R-L55 WAK15 Keményfém maróbetét Lng x 130708rl55wak15 | AD4YYJ 44R749 LNGX130708R-L55 WAK150.031 "LNGX130708R-L55 WAK15L55ÖntöttvasCVDWAK150.433 "Rombikus€40.37
WALTER TOOLS LNGX130708R-L55 WKP25S keményfém maróbetét hosszú x 130708rl55wkp25s | AD4YYK 44R752 LNGX130708R-L55 WKP25S0.031 "LNGX130708R-L55 WKP25SL55Öntöttvas, AcélCVDWKP25S0.433 "Rombikus€50.46
WALTER TOOLS LNGX130708R-L55 WKP35S keményfém maróbetét Lng x 130708rl55wkp35s | AD4YYL 44R754 LNGX130708R-L55 WKP35S0.031 "LNGX130708R-L55 WKP35SL55Acél, öntöttvasCVDWKP35S0.433 "Rombikus€40.37
WALTER TOOLS LNGX130708R-L88 WK10 keményfém maróbetét hosszú x 130708rl88wk10 | AD4YYM 44R757 LNGX130708R-L88 WK100.031 "LNGX130708R-L88 WK10L88ÖntöttvasNem bevontWK100.433 "Rombikus€34.91
WALTER TOOLS LNGX130708R-L88 WXN15 Keményfém maróbetét hossz x 130708rl88sz x N15 | AD4YYN 44R758 LNGX130708R-L88 WXN150.031 "LNGX130708R-L88 WXN15L88Színes anyagokPVDOSZ150.433 "Rombikus€43.71
WALTER TOOLS LNGX130712R-L55 WKP25S keményfém maróbetét Lng x 130712rl55wkp25s | AD4YYP 44R760 LNGX130712R-L55 WKP25S0.047 "LNGX130712R-L55 WKP25SL55Öntöttvas, AcélCVDWKP25S0.433 "Rombikus€40.37
WALTER TOOLS LNGX130712R-L55 WKP35S keményfém maróbetét Lng x 130712rl55wkp35s | AD4YYQ 44R762 LNGX130712R-L55 WKP35S0.047 "LNGX130712R-L55 WKP35SL55Acél, öntöttvasCVDWKP35S0.433 "Rombikus€40.37

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WALTER TOOLS LNGX130720R-L55 WKP35S keményfém maróbetét Lng x 130720rl55wkp35s
€42.89 /Mértékegység