Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WALTER TOOLS LNGX130720R-L55 maróbetét | AH4YHC 35RD29

WALTER TOOLS LNGX130720R-L55 maróbetét

Raktáron
Tétel: AH4YHC Modell: LNGX130720R-L55Kereszthivatkozás: 35RD29

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€44.35 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMaró betét
Chip BreakerL55
BevonatPVD
Vágási irányJobb kéz
FokozatWSP45S
Helyezze be az alakzatottéglalap
Helyezze be a méretet130720
Helyezze be a vastagságot0.312 "
ISO számLNGX130720R-L55
Ólomszög0 fok
Felszerelési stílusCsavar
Élek száma4
Orr sugara0.079 "
Elsődleges alkalmazásközepes
GereblyeNegatív
StílusLNGX

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)1.1
Hajó hossza (cm)9.8
Hajószélesség (cm)1.4
Származási országDE

Termék részletek:

    • Munkadarab kompatibilitás: Rozsdamentes (M), Acél (P)
    • Acél (P) kompatibilitás: Igen
    • Rozsdamentes (M) kompatibilitás: Igen
    • Öntöttvas (K) kompatibilitás: Nem
    • Nem vas (N) kompatibilitás: Nem
    • Szuper ötvözet (S) kompatibilitás: Nem
    • Edzett (H) kompatibilitás: Nem

Termékváltozatok

TermékekModellOrr sugaraChip BreakerBevonatGereblyeStílusFokozatHelyezze be a méretetHelyezze be a vastagságotÁr
WALTER TOOLS LNHU090404R-L85T Maróbetét | AH4YFM 35RC88 LNHU090404R-L85T0.016 "L85TCVDNegatívLNHUOSZ150904040.187 "€52.49
WALTER TOOLS LNHU090404R-L85T Maróbetét | AH4YFN 35RC89 LNHU090404R-L85T0.016 "L85TNem bevontNegatívLNHUWK100904040.187 "€40.67
WALTER TOOLS LNHU130608R-L85T Maróbetét | AH4YFP 35RC90 LNHU130608R-L85T0.031 "L85TNem bevontNegatívLNHUWK101306080.187 "€48.58
WALTER TOOLS LNHU160708R-L85T Maróbetét | AH4YGF 35RD06 LNHU160708R-L85T0.031 "L85TCVDNegatívLNHUOSZ151607080.187 "€67.59
WALTER TOOLS LNGX130708R-L55 maróbetét | AH4YGZ 35RD26 LNGX130708R-L550.031 "L55PVDNegatívLNGXWSP45S1307080.187 "€24.73
WALTER TOOLS LNGX130712R-L55 maróbetét | AH4YHA 35RD27 LNGX130712R-L550.047 "L55PVDNegatívLNGXWSP45S1307120.312 "€49.28
WALTER TOOLS LNGX130716R-L55 maróbetét | AH4YHB 35RD28 LNGX130716R-L550.063 "L55PVDNegatívLNGXWSP45S1307160.312 "€40.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WALTER TOOLS LNGX130720R-L55 maróbetét
€44.35 /Mértékegység