Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WALTER TOOLS GX16-4E600N05-UF4 váltólapos hornyolóbetét GX164E600N05UF4 | AH4YVJ 35RF93

WALTER TOOLS GX16-4E600N05-UF4 Indexable Grooving Insert GX164E600N05UF4

Raktáron
Tétel: AH4YVJ Model: GX16-4E600N05-UF4Kereszthivatkozás: 35RF93

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€53.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIndexálható barázdabetét
ANSI számGX16-4E600N05-UF4
Chip BreakerUF4
BevonatTiger-Tec CVD
Sarok sugara0.02 "
Vágási iránySemleges
FokozatWKP23S
ISO számGX16-4E600N05-UF4
Felszerelési stílusfogó
Élek száma2
StílusGX16
Szélesség0.236 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0855
Hajó magassága (cm)1.1
Hajó hossza (cm)9.8
Hajószélesség (cm)3.99
Származási országDE

Termék részletek:

    • Munkadarab kompatibilitás: öntöttvas (K), acél (P)
    • Acél (P) kompatibilitás: Igen
    • Rozsdamentes (M) kompatibilitás: Nem
    • Öntöttvas (K) kompatibilitás: Igen
    • Nem vas (N) kompatibilitás: Nem
    • Szuper ötvözet (S) kompatibilitás: Nem
    • Edzett (H) kompatibilitás: Nem

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességANSI számChip BreakerBevonatSarok sugaraVágási irányFokozatStílusÁr
WALTER TOOLS GX16-1E200N02-UD4 váltólapos hornyolóbetét GX161E200N02UD4 | AH4YUV 35RF80 GX16-1E200N02-UD40.079 "GX16-1E200N02-UD4UD4Tiger-Tec CVD0.008 "Bal kézWKP23SGX16€41.64
WALTER TOOLS GX16-1E200N02-UD4 váltólapos hornyolóbetét GX161E200N02UD4 | AH4YUW 35RF81 GX16-1E200N02-UD40.079 "GX16-1E200N02-UD4UD4Tiger-Tec PVD0.008 "SemlegesWSM33SGX16€41.64
WALTER TOOLS GX16-2E300N03-UD4 váltólapos hornyolóbetét GX162E300N03UD4 | AH4YUX 35RF82 GX16-2E300N03-UD40.118 "GX16-2E300N03-UD4UD4Tiger-Tec CVD0.012 "SemlegesWKP23SGX16€41.64
WALTER TOOLS GX16-2E300N03-UD4 váltólapos hornyolóbetét GX162E300N03UD4 | AH4YUY 35RF83 GX16-2E300N03-UD40.118 "GX16-2E300N03-UD4UD4Tiger-Tec PVD0.012 "SemlegesWSM33SGX16€41.64
WALTER TOOLS GX16-3E400N04-UD4 váltólapos hornyolóbetét GX163E400N04UD4 | AH4YUZ 35RF84 GX16-3E400N04-UD40.157 "GX16-3E400N04-UD4UD4Tiger-Tec CVD0.016 "SemlegesWKP23SGX16€45.85
WALTER TOOLS GX16-3E400N04-UD4 váltólapos hornyolóbetét GX163E400N04UD4 | AH4YVA 35RF85 GX16-3E400N04-UD40.157 "GX16-3E400N04-UD4UD4Tiger-Tec PVD0.016 "SemlegesWSM33SGX16€45.85
WALTER TOOLS GX16-3E500N04-UD4 váltólapos hornyolóbetét GX163E500N04UD4 | AH4YVB 35RF86 GX16-3E500N04-UD40.157 "GX16-3E500N04-UD4UD4Tiger-Tec CVD0.016 "SemlegesWKP23SGX16€49.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WALTER TOOLS GX16-4E600N05-UF4 Indexable Grooving Insert GX164E600N05UF4
€53.81 /Mértékegység