Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WALTER TOOLS F4238.N8.063.Z04.85 Indexálható maró F4238n8063z0485 | AD6DTM 44W766

WALTER TOOLS F4238.N8.063.Z04.85 Indexálható maró F4238n8063z0485

Raktáron
Tétel: AD6DTM Típus: F4238.N8.063.Z04.85Kereszthivatkozás: 44W766

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€4,604.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIndexálható maró
Vágóél típusaKarbid
Vágási hossza3.898 "
Átmérő3.15 "
Helyezze be a csavartFS1453 Torx 15 IP
Bal / jobb kézJobb
AnyagMinden ISO
NómenklatúraF4238.N8.063.Z04.85
Szükséges betétek száma35
Teljes hossz5.905 "
Shank Dia.NCT 80 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.554
Hajó magassága (cm)20.02
Hajó hossza (cm)7.82
Hajószélesség (cm)7.82
HS-kód8466100130
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellVágási hosszaÁtmérőHelyezze be a csavartNómenklatúraSzükséges betétek számaTeljes hosszShank Dia.Ár
WALTER TOOLS F4238.N8.040.Z03.57 Indexálható maró F4238n8040z0357 | AD6CXH 44W160 F4238.N8.040.Z03.571.693 "2.48 "FS1457 Torx 9 IPF4238.N8.040.Z03.57202.755 "3.15€2,821.48
WALTER TOOLS F4238.N6.040.Z03.57 Indexálható maró F4238n6040z0357 | AD6DTK 44W764 F4238.N6.040.Z03.572.795 "1.968 "FS1453 Torx 15 IPF4238.N6.040.Z03.57154.803 "NCT 80 "€2,823.10
WALTER TOOLS F4238.N8.050.Z03.71 Indexálható maró F4238n8050z0371 | AD6DTL 44W765 F4238.N8.050.Z03.713.346 "2.48 "FS1453 Torx 15 IPF4238.N8.050.Z03.71245.354 "NCT 80 "€3,426.71
WALTER TOOLS F4238.N8.080.Z05.99 Indexálható maró F4238n8080z0599 | AD6DTN 44W767 F4238.N8.080.Z05.991.063 "2.48 "FS1453 Torx 15 IPF4238.N8.080.Z05.99163.346 "3.15€5,973.02

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WALTER TOOLS F4238.N8.063.Z04.85 Indexálható maró F4238n8063z0485
€4,604.95 /Mértékegység