Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WALTER TOOLS F4153.UBN26.102.Z05.08R Milling Cutter F4153ubn26102z0508r | AD6DVZ 44W835

WALTER TOOLS F4153.UBN26.102.Z05.08R Maró F4153ubn26102z0508r

Raktáron
Tétel: AD6DVZ Típus: F4153.UBN26.102.Z05.08RKereszthivatkozás: 44W835

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€2,591.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIndexálható maró
Furat1.25 "
Vágóél típusaKarbid
Vágási hossza0.313 "
Átmérő5"
Helyezze be a csavartFS2078 Torx 9 IP
Bal / jobb kézJobb
AnyagMinden ISO
NómenklatúraF4153.UBN26.102.Z05.08R
Szükséges betétek száma12
Teljes hossz2"
Shank Dia.1

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.188
Hajó magassága (cm)8.51
Hajó hossza (cm)12.52
Hajószélesség (cm)12.52
HS-kód8466100130
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WALTER TOOLS F4153.UBN26.102.Z05.08R Maró F4153ubn26102z0508r
€2,591.71 /Mértékegység