Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WALTER TOOLS F4053.BN27.100.Z05.04R Indexálható maró F4053bn27100z0504r | AD6DRP 44W740

WALTER TOOLS F4053.BN27.100.Z05.04R Indexálható maró F4053bn27100z0504r

Raktáron
Tétel: AD6DRP Típus: F4053.BN27.100.Z05.04RKereszthivatkozás: 44W740

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€2,484.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIndexálható maró
Furat1.26 "
Vágóél típusaKarbid
Vágási hossza0.157 "
Átmérő4.921 "
Helyezze be a csavartFS2076 Torx 6 IP
Bal / jobb kézJobb
AnyagMinden ISO
NómenklatúraF4053.BN27.100.Z05.04R
Szükséges betétek száma12
Teljes hossz1.968 "
Shank Dia.1.063

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.1205
Hajó magassága (cm)8.51
Hajó hossza (cm)12.52
Hajószélesség (cm)12.52
HS-kód8466100130
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellShank Dia.FuratVágási hosszaÁtmérőHelyezze be a csavartNómenklatúraSzükséges betétek számaTeljes hosszÁr
WALTER TOOLS F4053.B27.080.Z04.04 Indexálható maró F4053b27080z0404 | AD6DDE 44W330 F4053.B27.080.Z04.041.0631.26 "0.157 "3.937 "FS2076 Torx 6 IPF4053.B27.080.Z04.04100.236 "€1,852.43
WALTER TOOLS F4053.B32.100.Z05.04 Indexálható maró F4053b32100z0504 | AD6DDF 44W331 F4053.B32.100.Z05.041.261.575 "0.157 "4.921 "FS2076 Torx 6 IPF4053.B32.100.Z05.04120.236 "€2,213.16
WALTER TOOLS F4053.B40.125.Z06.04 Indexálható maró F4053b40125z0604 | AD6DDG 44W332 F4053.B40.125.Z06.041.5751.575 "0.157 "6.299 "FS2076 Torx 6 IPF4053.B40.125.Z06.04160.236 "€2,630.64
WALTER TOOLS F4053.B40.160.Z08.04 Indexálható maró F4053b40160z0804 | AD6DDH 44W333 F4053.B40.160.Z08.041.5751.063 "0.236 "3.15 "FS2077 Torx 9 IPF4053.B40.160.Z08.0480.354 "€3,475.59
WALTER TOOLS F4053.BN22.080.Z04.04R Indexálható maró F4053bn22080z0404r | AD6DNH 44W648 F4053.BN22.080.Z04.04RT14 "-0.394 "0.63 "FS1454 Torx 8 IPF4053.BN22.080.Z04.04R20.984 "€2,060.91
WALTER TOOLS F4053.BN32.125.Z06.04R Indexálható maró F4053bn32125z0604r | AD6DRQ 44W741 F4053.BN32.125.Z06.04R1.261.575 "0.157 "6.299 "FS2076 Torx 6 IPF4053.BN32.125.Z06.04R161.968 "€2,983.44
WALTER TOOLS F4053.BN40.160.Z08.04R Indexálható maró F4053bn40160z0804r | AD6DRR 44W742 F4053.BN40.160.Z08.04R1.5752.362 "0.984 "9.842 "FS2112 Torx 20 IPF4053.BN40.160.Z08.04R160.984 "€3,901.00

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WALTER TOOLS F4053.BN27.100.Z05.04R Indexálható maró F4053bn27100z0504r
€2,484.74 /Mértékegység