Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WALTER TOOLS F4047.B27.063.Z07.08 Indexable Mill Cutter F4047b27063z0708 | AD6DJG 44W498

WALTER TOOLS F4047.B27.063.Z07.08 Indexálható maró F4047b27063z0708

Raktáron
Tétel: AD6DJG Modell: F4047.B27.063.Z07.08Kereszthivatkozás: 44W498

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€1,510.02 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIndexálható maró
Furat1.063 "
Vágóél típusaKarbid
Vágási hossza0.315 "
Átmérő3.15 "
Helyezze be a csavartFS1459 Torx 15 IP
Bal / jobb kézJobb
AnyagMinden ISO
NómenklatúraF4047.B27.063.Z07.08
Szükséges betétek száma5
Teljes hossz1.968 "
Shank Dia.1.063

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.089
Hajó magassága (cm)8
Hajó hossza (cm)10.52
Hajószélesség (cm)10.52
HS-kód8466100130
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellFuratVágási hosszaÁtmérőNómenklatúraSzükséges betétek számaTeljes hosszShank Dia.Ár
WALTER TOOLS F4047.B27.063.Z06.08 Indexálható maró F4047b27063z0608 | AD6CYM 44W203 F4047.B27.063.Z06.081.063 "0.315 "3.15 "F4047.B27.063.Z06.0891.968 "1.063€1,447.16
WALTER TOOLS F4047.B27.080.Z09.08 Indexálható maró F4047b27080z0908 | AD6CYN 44W204 F4047.B27.080.Z09.081.575 "0.315 "6.299 "F4047.B27.080.Z09.08182.48 "1.063€1,810.91
WALTER TOOLS F4047.B40.160.Z18.08 Indexálható maró F4047b40160z1808 | AD6CYP 44W205 F4047.B40.160.Z18.081.063 "0.394 "2.48 "F4047.B40.160.Z18.0861.968 "1.575€3,236.16
WALTER TOOLS F4047.B32.100.Z11.08 Indexálható maró F4047b32100z1108 | AD6CZT 44W237 F4047.B32.100.Z11.081.575 "0.315 "4.921 "F4047.B32.100.Z11.08142.48 "1.26€2,116.81
WALTER TOOLS F4047.B40.125.Z14.08 Indexálható maró F4047b40125z1408 | AD6CZU 44W238 F4047.B40.125.Z14.082.362 "0.315 "7.874 "F4047.B40.125.Z14.08222.48 "1.575€2,485.72
WALTER TOOLS F4047.B22.063.Z06.08 Indexálható maró F4047b22063z0608 | AD6DAB 44W247 F4047.B22.063.Z06.080.866 "0.394 "2.48 "F4047.B22.063.Z06.0861.574 "0.866€1,447.16
WALTER TOOLS F4047.B22.050.Z04.08 Indexálható maró F4047b22050z0408 | AD6DBR 44W287 F4047.B22.050.Z04.081.063 "0.315 "3.15 "F4047.B22.050.Z04.0871.968 "0.866€1,161.64

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WALTER TOOLS F4047.B27.063.Z07.08 Indexálható maró F4047b27063z0708
€1,510.02 /Mértékegység