Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WALTER TOOLS F4033.B32.100.Z07.09 Indexable Mill Cutter F4033b32100z0709 | AD6DPZ 44W695

WALTER TOOLS F4033.B32.100.Z07.09 Indexálható maró F4033b32100z0709

Raktáron
Tétel: AD6DPZ Modell: F4033.B32.100.Z07.09Kereszthivatkozás: 44W695
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
€1,747.99 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIndexálható maró
Furat1.575 "
Vágóél típusaKarbid
Vágási hossza0.354 "
Átmérő4.921 "
Helyezze be a csavartFS1495 Torx 20 IP
Bal / jobb kézJobb
AnyagMinden ISO
NómenklatúraF4033.B32.100.Z07.09
Szükséges betétek száma8
Teljes hossz2.48 "
Shank Dia.1.26

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.01
Hajó magassága (cm)8.51
Hajó hossza (cm)18.01
Hajószélesség (cm)18.01
HS-kód8466100130
Származási országDE

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WALTER TOOLS F4033.B32.100.Z07.09 Indexálható maró F4033b32100z0709
€1,747.99 /Mértékegység