Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WALTER TOOLS F2339.T45.050.Z02.40 Indexálható maró F2339t45050z0240 | AD6CHA 44V697

WALTER TOOLS F2339.T45.050.Z02.40 Indexálható maró F2339t45050z0240

Raktáron
Tétel: AD6CHA Modell: F2339.T45.050.Z02.40Kereszthivatkozás: 44V697
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
€807.15 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIndexálható maró
Vágóél típusaKarbid
Vágási hossza1.575 "
Átmérő1.968 "
Helyezze be a csavartFS1152 Torx 30
Bal / jobb kézJobb
AnyagMinden ISO
NómenklatúraF2339.T45.050.Z02.40
Szükséges betétek száma2
Teljes hossz2.362 "
Shank Dia.T45 "
Torx kulcsT45

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.49
Hajó magassága (cm)12.01
Hajó hossza (cm)6.5
Hajószélesség (cm)6.5
HS-kód8466100130
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellShank Dia.FuratVágási hosszaÁtmérőHelyezze be a csavartNómenklatúraSzükséges betétek számaTeljes hosszÁr
WALTER TOOLS F2339.W20.020.Z02.15 Indexálható maró F2339w20020z0215 | AD6CEE 44V617 F2339.W20.020.Z02.150.787 "-0.591 "0.787 "FS1013 Torx 8F2339.W20.020.Z02.1523.543 "€772.61
WALTER TOOLS F2339.W25.025.Z02.20 Indexálható maró F2339w25025z0220 | AD6CEF 44V618 F2339.W25.025.Z02.200.984 "-0.787 "0.984 "FS378 Torx 15F2339.W25.025.Z02.2024.133 "€846.35
WALTER TOOLS F2339.W32.030.Z02.24 Indexálható maró F2339w32030z0224 | AD6CEG 44V619 F2339.W32.030.Z02.241.259 "-0.945 "1.181 "FS1165 Torx 20F2339.W32.030.Z02.2424.921 "€895.44
WALTER TOOLS F2339.W32.032.Z02.25 Indexálható maró F2339w32032z0225 | AD6CEH 44V620 F2339.W32.032.Z02.251.259 "-0.984 "1.26 "FS1165 Torx 20F2339.W32.032.Z02.2524.921 "€895.44
WALTER TOOLS F2339.W40.040.Z02.31 Indexálható maró F2339w40040z0231 | AD6CEJ 44V621 F2339.W40.040.Z02.311.574 "-1.22 "1.575 "FS1164 Torx 25F2339.W40.040.Z02.3125.905 "€959.26
WALTER TOOLS F2339.Z25.020.Z02.28 Indexálható maró F2339z25020z0228 | AD6CEK 44V622 F2339.Z25.020.Z02.280.984 "-1.102 "0.787 "FS923 Torx 8F2339.Z25.020.Z02.2825.905 "€1,231.94
WALTER TOOLS F2339.Z32.025.Z02.32 Indexálható maró F2339z32025z0232 | AD6CEL 44V623 F2339.Z32.025.Z02.321.259 "-1.26 "1.26 "FS923 Torx 8F2339.Z32.025.Z02.3227.283 "€1,241.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WALTER TOOLS F2339.T45.050.Z02.40 Indexálható maró F2339t45050z0240
€807.15 /Mértékegység