Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WALTER TOOLS F2334.UB.076.Z07.06 Indexable Milling Cutter F2334ub076z0706 | AD6CYC 44W187

WALTER TOOLS F2334.UB.076.Z07.06 Indexálható maró F2334ub076z0706

Raktáron
Tétel: AD6CYC Modell: F2334.UB.076.Z07.06Kereszthivatkozás: 44W187

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€1,661.45 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIndexálható maró
Furat1.5 "
Vágóél típusaKarbid
Vágási hossza0.316 "
Átmérő4"
Helyezze be a csavartFS1030 Torx 20
Bal / jobb kézJobb
AnyagMinden ISO
NómenklatúraF2334.UB.076.Z07.06
Szükséges betétek száma6
Teljes hossz2.5 "
Shank Dia.1

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.5885
Hajó magassága (cm)8
Hajó hossza (cm)10.52
Hajószélesség (cm)10.52
HS-kód8466100130
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFuratVágási hosszaÁtmérőNómenklatúraTeljes hosszShank Dia.Ár
WALTER TOOLS F2334.UB.051.Z06.05 Indexable Milling Cutter F2334ub051z0605 | AD6CZX 44W243 F2334.UB.051.Z06.051.063 "0.315 "3.78 "F2334.UB.051.Z06.051.968 "0.75€1,292.66

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WALTER TOOLS F2334.UB.076.Z07.06 Indexálható maró F2334ub076z0706
€1,661.45 /Mértékegység