WALTER TOOLS F2260.B.160.Z10.11 Indexálható maró F2260b160z1011 | AD6CAQ 44V488

WALTER TOOLS F2260.B.160.Z10.11 Indexálható maró F2260b160z1011

Raktáron
Tétel: AD6CAQ Modell: F2260.B.160.Z10.11Kereszthivatkozás: 44V488

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,841.85 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIndexálható maró
Vágóél típusaKarbid
Vágási hossza0.433 "
Átmérő6.299 "
Helyezze be a csavartFS1009 Torx 20
Bal / jobb kézJobb
AnyagMinden ISO
NómenklatúraF2260.B.160.Z10.11
Szükséges betétek száma10
Teljes hossz2.48 "
Shank Dia.1.575

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.507
Hajó magassága (cm)8.51
Hajó hossza (cm)18.01
Hajószélesség (cm)18.01
HS-kód8466100130
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellFuratÁtmérőNómenklatúraSzükséges betétek számaTeljes hosszShank Dia.Ár
WALTER TOOLS F2260.B.200.Z12.11 Indexálható maró F2260b200z1211 | AD6CAP 44V487 F2260.B.200.Z12.11-7.874 "F2260.B.200.Z12.11122.48 "2.362€4,307.25
WALTER TOOLS F2260.B.125.Z08.11 Indexálható maró F2260b125z0811 | AD6CAR 44V489 F2260.B.125.Z08.111.575 "4.921 "F2260.B.125.Z08.1182.48 "1.575€3,060.78
WALTER TOOLS F2260.B.100.Z06.11 Indexálható maró F2260b100z0611 | AD6CAT 44V490 F2260.B.100.Z06.111.26 "3.937 "F2260.B.100.Z06.1161.968 "1.26€2,429.49
WALTER TOOLS F2260.B.250.Z14.11 Indexálható maró F2260b250z1411 | AD6CAU 44V491 F2260.B.250.Z14.11-9.842 "F2260.B.250.Z14.11142.48 "2.362€5,536.43

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WALTER TOOLS F2260.B.160.Z10.11 Indexálható maró F2260b160z1011
€3,841.85 /Mértékegység