Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WALTER TOOLS F2239B.T22.032.Z01.16 Indexálható maró F2239bt22032z0116 | AD6CJQ 44V750

WALTER TOOLS F2239B.T22.032.Z01.16 Indexálható maró F2239bt22032z0116

Raktáron
Tétel: AD6CJQ Típus: F2239B.T22.032.Z01.16Kereszthivatkozás: 44V750
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
€987.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIndexálható maró
Vágóél típusaKarbid
Vágási hossza1.024 "
Átmérő1.26 "
Helyezze be a csavartFS359 Torx 15
Bal / jobb kézJobb
AnyagMinden ISO
NómenklatúraF2239B.T22.032.Z01.16
Szükséges betétek száma3
Teljes hossz1.574 "
Shank Dia.T22 "
Torx kulcsT22

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.108
Hajó magassága (cm)12.01
Hajó hossza (cm)3.23
Hajószélesség (cm)3.23
HS-kód8466100130
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellVágási hosszaÁtmérőHelyezze be a csavartNómenklatúraTeljes hosszShank Dia.Ár
WALTER TOOLS F2239B.T18.025.Z01.12 Indexálható maró F2239bt18025z0112 | AD6CJM 44V747 F2239B.T18.025.Z01.120.787 "0.984 "FS923 Torx 8F2239B.T18.025.Z01.121.181 "T18 "€943.39
WALTER TOOLS F2239B.T14.020.Z01.10 Indexálható maró F2239bt14020z0110 | AD6CJN 44V748 F2239B.T14.020.Z01.100.591 "0.787 "FS1129 Torx 8F2239B.T14.020.Z01.100.984 "T14 "€933.91
WALTER TOOLS F2239B.T22.030.Z01.15 Indexálható maró F2239bt22030z0115 | AD6CJP 44V749 F2239B.T22.030.Z01.150.945 "1.181 "FS359 Torx 15F2239B.T22.030.Z01.151.574 "T22 "€987.34
WALTER TOOLS F2239B.T28.040.Z01.20 Indexálható maró F2239bt28040z0120 | AD6CJR 44V751 F2239B.T28.040.Z01.201.26 "1.575 "FS1030 Torx 20F2239B.T28.040.Z01.201.771 "T28 "€1,139.37

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WALTER TOOLS F2239B.T22.032.Z01.16 Indexálható maró F2239bt22032z0116
€987.65 /Mértékegység