Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WALTER TOOLS EP2026302-M24 Spiral Point Tap, M24X3 Thread Size, 36 mm Thread Length, 160 mm Length | CU9HGK 428C63

WALTER TOOLS EP2026302-M24 spirálhegyes menetfúró, M24X3 menetméret, 36 mm-es menethossz, 160 mm-es hossz

Raktáron
Cikkszám: CU9HGK Modell: EP2026302-M24Kereszthivatkozás: 428C63
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
€471.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSpirálpont csap

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1431
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
WALTER TOOLS TC217.UNC10-G0-WY80FC ​​spirálhegyes menetfúró, #10-24 menetméret, 1/2 hüvelykes menethossz, 2 13/16 hüvelykes hosszúság | CU9FZQ 55MH96 TC217.UNC10-G0-WY80FC€78.18
WALTER TOOLS EP2221302-UNC10 Spirál hegyes menetfúró, #10-24 Menetméret, 13 mm Menethossz, 70 mm Hosszúság | CU9FZR 428H19 EP2221302-UNC10€101.04
WALTER TOOLS AEP2221002-UNC10 Spirál hegyes menetfúró, #10-24 Menetméret, 13 mm Menethossz, 70 mm Hosszúság | CU9FZV 427W10 AEP2221002-UNC10€99.41
WALTER TOOLS TC217.UNF10-G0-WY80RG spirálhegyes menetfúró, #10-32 menetméret, 1/2 hüvelykes menethossz, 2 13/16 hüvelykes hosszúság | CU9GAB 55MH94 TC217.UNF10-G0-WY80RG€97.45
WALTER TOOLS EP2321302-UNF10 Spirál hegyes menetfúró, #10-32 Menetméret, 13 mm Menethossz, 70 mm Hosszúság | CU9GAC 428H45 EP2321302-UNF10€110.42
WALTER TOOLS EP2221302-UNC2 Spirális hegyes menetfúró, #2-56 Menetméret, 7 mm Menethossz, 45 mm Hosszúság | CU9GAX 428H20 EP2221302-UNC2€122.21
WALTER TOOLS AS2221005-UNC4 Spirál hegyes menetfúró, #4-40 Menetméret, 6.40 mm Menethossz, 56 mm Hosszúság | CU9GBR 427X01 AS2221005-UNC4€68.35

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WALTER TOOLS EP2026302-M24 spirálhegyes menetfúró, M24X3 menetméret, 36 mm-es menethossz, 160 mm-es hossz
€471.30 /Mértékegység