Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WALTER TOOLS DNGG150604-NFT WS10 keményfém esztergáló betét Magas hőmérsékletű ötvözetek | AF9MWG 30FN71

WALTER TOOLS DNGG150604-NFT WS10 keményfém esztergáló betét magas hőmérsékletű ötvözetek

Raktáron
Tétel: AF9MWG Típus: DNGG150604-NFT WS10Kereszthivatkozás: 30FN71
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
€42.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEsztergálás
ANSI számDNGG441-NFT
Chip BreakerNFT
BevonatNem bevont
Vágási iránySemleges
Fokozatws10
Felírt kör1 / 2 "
Helyezze be az anyagotKarbid
Helyezze be az alakzatot55 fokos gyémánt
Helyezze be a méretet15
Helyezze be a vastagságot0.25 "
ISO számDNGG150604-NFTWS10
Felszerelési stílusCsavaros szorító
Élek száma4
Orr sugara0.015 "
GereblyeNegatív
Enyhítési szög0 fok
StílusDNGG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.9035
Hajó magassága (cm)1.4
Hajó hossza (cm)13.79
Hajószélesség (cm)5.59
HS-kód8209000030

Termék részletek:

    • Öntöttvas (K) kompatibilitás (nem)
    • Edzett (H) kompatibilitás (nem)
    • Nem vas (N) kompatibilitás (nem)
    • Rozsdamentes (M) kompatibilitás (nem)
    • Acél (P) kompatibilitás (nem)
    • Szuper ötvözet (S) kompatibilitás (igen)

Termékváltozatok

TermékekModellANSI számOrr sugaraÁr
WALTER TOOLS DNGG150608-NFT WS10 keményfém esztergáló betét Magas hőmérsékletű ötvözetek | AF9MWH 30FN72 DNGG150608-NFT WS10DNGG442-NFT0.031 "€41.26

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WALTER TOOLS DNGG150604-NFT WS10 keményfém esztergáló betét magas hőmérsékletű ötvözetek
€42.12 /Mértékegység