Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WALTER TOOLS DC170-12-03.300A1-WJ30EJ Long Drill Bit, 3.30 mm Drill Bit Size, 6 mm Shank Dia, 92 mm Overall Length | CU8VBA 53AV68

WALTER TOOLS DC170-12-03.300A1-WJ30EJ hosszú fúrószár, 3.30 mm-es fúrófej, 6 mm-es szár átmérő, 92 mm teljes hossz

Raktáron
Tétel: CU8VBA Model: DC170-12-03.300A1-WJ30EJKereszthivatkozás: 53AV68
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
€498.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHosszú fúrófej

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0279
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WALTER TOOLS DC170-12-03.300A1-WJ30EJ hosszú fúrószár, 3.30 mm-es fúrófej, 6 mm-es szár átmérő, 92 mm teljes hossz
€498.44 /Mértékegység