Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WALTER TOOLS CNMG120412-NMT WS10 keményfém esztergáló betét Magas hőmérsékletű ötvözetek | AF9MUH 30FM30

WALTER TOOLS CNMG120412-NMT WS10 keményfém esztergáló betét magas hőmérsékletű ötvözetek

Raktáron
Tétel: AF9MUH Típus: CNMG120412-NMT WS10Kereszthivatkozás: 30FM30
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
€19.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEsztergálás
ANSI számCNMG433-NMT
Chip BreakerNMT
BevonatNem bevont
Vágási iránySemleges
Fokozatws10
Felírt kör1 / 2 "
Helyezze be az anyagotKarbid
Helyezze be az alakzatot80 fok paralelogramma
Helyezze be a méretet12
Helyezze be a vastagságot0.187 "
ISO számCNMG120412-NMTWS10
Felszerelési stílusCsavaros szorító
Élek száma4
Orr sugara0.047 "
GereblyeNegatív
Enyhítési szög0 fok
StílusCNMG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.08
Hajó magassága (cm)1.09
Hajó hossza (cm)9.8
Hajószélesség (cm)3.99
HS-kód8209000030

Termék részletek:

    • Öntöttvas (K) kompatibilitás (nem)
    • Edzett (H) kompatibilitás (nem)
    • Nem vas (N) kompatibilitás (nem)
    • Rozsdamentes (M) kompatibilitás (nem)
    • Acél (P) kompatibilitás (nem)
    • Szuper ötvözet (S) kompatibilitás (igen)

Termékváltozatok

TermékekModellANSI számChip BreakerOrr sugaraÁr
WALTER TOOLS CNMG120404-NFT WS10 keményfém esztergáló betét Magas hőmérsékletű ötvözetek | AF9MUD 30FM26 CNMG120404-NFT WS10CNMG431-NFTNFT0.015 "€18.79
WALTER TOOLS CNMG120408-NFT WS10 keményfém esztergáló betét Magas hőmérsékletű ötvözetek | AF9MUE 30FM27 CNMG120408-NFT WS10CNMG432-NFTNFT0.031 "€18.95
WALTER TOOLS CNMG120408-NMT WS10 keményfém esztergáló betét Magas hőmérsékletű ötvözetek | AF9MUF 30FM28 CNMG120408-NMT WS10CNMG432-NMTNMT0.031 "€19.28
WALTER TOOLS CNMG120408-NRT WS10 keményfém esztergáló betét Magas hőmérsékletű ötvözetek | AF9MUG 30FM29 CNMG120408-NRT WS10CNMG432-NRTNRT0.031 "€19.05
WALTER TOOLS CNMG120412-NRT WS10 keményfém esztergáló betét Magas hőmérsékletű ötvözetek | AF9MUJ 30FM31 CNMG120412-NRT WS10CNMG433-NRTNRT0.047 "€19.05

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WALTER TOOLS CNMG120412-NMT WS10 keményfém esztergáló betét magas hőmérsékletű ötvözetek
€19.28 /Mértékegység