Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WALTER TOOLS CNMG120408-NM5 WAK20 keményfém esztergabetét Cnmg 1/2 hüvelyk | AB8TGU 28ME74

WALTER TOOLS CNMG120408-NM5 WAK20 keményfém esztergabetét Cnmg 1/2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB8TGU Modell: CNMG120408-NM5 WAK20Kereszthivatkozás: 28ME74

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€30.38 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEsztergálás
ANSI számCNMG432-NM5
Chip BreakerNM
BevonatCVD
Vágási iránySemleges
FokozatWAK20
Felírt kör1 / 2 "
Helyezze be az anyagotKarbid
Helyezze be az alakzatot80 fokos gyémánt
Helyezze be a méretet1 / 2 "
Helyezze be a vastagságot0.187 "
ISO számCNMG120408-NM5 WAK20
Felszerelési stílusCsavar tartva
Élek száma8
Orr sugara0.031 "
GereblyeNegatív
Enyhítési szög0 fok
StílusCNMG
Munkadarab anyagaVas

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.099
Hajó magassága (cm)1.09
Hajó hossza (cm)9.8
Hajószélesség (cm)3.99
HS-kód8209000030
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellANSI számChip BreakerBevonatFokozatOrr sugaraMunkadarab anyagaÁr
WALTER TOOLS CNMG120404-NF WSM20 keményfém esztergabetét Cnmg 1/2 hüvelyk | AB8TGQ 28ME37 CNMG120404-NF WSM20CNMG431-NFNFPVDWSM200.016 "Rozsdamentes acél, magas hőmérsékletű ötvözetek€28.46
WALTER TOOLS CNMG120408-NR4 WSM20 keményfém esztergabetét Cnmg 1/2 hüvelyk | AB8TGV 28ME85 CNMG120408-NR4 WSM20CNMG432-NR4NRPVDWSM200.031 "Rozsdamentes acél, magas hőmérsékletű ötvözetek€29.86
WALTER TOOLS CNMG120412-NM4 WSM20 keményfém esztergabetét Cnmg 1/2 hüvelyk | AB8TGW 28MF12 CNMG120412-NM4 WSM20CNMG433-NM4NMPVDWSM200.047 "Rozsdamentes acél, magas hőmérsékletű ötvözetek€26.97
WALTER TOOLS CNMG120408-NM5 WAK30 keményfém esztergabetét Cnmg 1/2 hüvelyk | AF8MDT 28ME75 CNMG120408-NM5 WAK30CNMG432-NM5NMCVDWAK300.031 "-€24.87
WALTER TOOLS CNMG120408-NMS WSM10 keményfém esztergabetét Cnmg 1/2 hüvelyk | AF8MDU 28ME78 CNMG120408-NMS WSM10CNMG432-NMSNMSPVDWSM100.031 "-€30.38
WALTER TOOLS CNMG120408-NMS WSM20 keményfém esztergabetét Cnmg 1/2 hüvelyk | AF8MDV 28ME79 CNMG120408-NMS WSM20CNMG432-NMSNMSPVDWSM200.031 "-€28.35
WALTER TOOLS CNMG120408-NR4 WSM10 keményfém esztergabetét Cnmg 1/2 hüvelyk | AF8MDX 28ME84 CNMG120408-NR4 WSM10CNMG432-NR4NRPVDWSM100.031 "--
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WALTER TOOLS CNMG120408-NM5 WAK20 keményfém esztergabetét Cnmg 1/2 hüvelyk
€30.38 /Mértékegység