Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WALTER TOOLS CNMG120408-FP5 WPP20S keményfém esztergabetét Cnmg 1/2 hüvelyk | AF8MFY 28ME50

WALTER TOOLS CNMG120408-FP5 WPP20S keményfém esztergabetét Cnmg 1/2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AF8MFY Típus: CNMG120408-FP5 WPP20SKereszthivatkozás: 28ME50

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€29.84 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEsztergálás
ANSI számCNMG432-FP5
Chip BreakerFP
BevonatCVD
Vágási iránySemleges
FokozatWPP20S
Felírt kör1 / 2 "
Helyezze be az anyagotKarbid
Helyezze be az alakzatot80 fokos gyémánt
Helyezze be a méretet1 / 2 "
Helyezze be a vastagságot0.187 "
ISO számCNMG120408-FP5 WPP20S
Felszerelési stílusCsavar tartva
Élek száma8
Orr sugara0.031 "
GereblyeNegatív
Enyhítési szög0 fok
StílusCNMG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009
Hajó magassága (cm)1.09
Hajó hossza (cm)9.8
Hajószélesség (cm)3.99
HS-kód8209000030

Termék részletek:

    • Öntöttvas (K) kompatibilitás (nem)
    • Edzett (H) kompatibilitás (nem)
    • Nem vas (N) kompatibilitás (nem)
    • Rozsdamentes (M) kompatibilitás (nem)
    • Acél (P) kompatibilitás (igen)
    • Szuper ötvözet (S) kompatibilitás (nem)

Termékváltozatok

TermékekModellHelyezze be a vastagságotANSI számChip BreakerFelszerelési stílusÉlek számaOrr sugaraGereblyeStílusÁr
WALTER TOOLS CCMT09T304-PM5 WPP20 keményfém esztergáló betét Ccmt 3/8 hüvelykes | AF8MCV 28MC63 CCMT09T304-PM5 WPP200.156 "CCMT3 (2.5) 1-PMPMCsavar tartva20.016 "PozitívCCMT€25.14
WALTER TOOLS CCMT09T308-PM5 WPP20 keményfém esztergáló betét Ccmt 3/8 hüvelykes | AF8MDH 28MC91 CCMT09T308-PM5 WPP200.156 "CCMT3 (2.5) 2-PMPMCsavar tartva20.031 "PozitívCCMT€21.60
WALTER TOOLS CCMT09T308-PM5 WPP30 keményfém esztergáló betét Ccmt 3/8 hüvelykes | AF8MDJ 28MC92 CCMT09T308-PM5 WPP300.156 "CCMT3 (2.5) 2-PMPMCsavar tartva20.031 "PozitívCCMT€21.68
WALTER TOOLS CNMG120404-FP5 WPP10S keményfém esztergabetét Cnmg 1/2 hüvelyk | AF8MFF 28ME27 CNMG120404-FP5 WPP10S0.187 "CNMG431-FP5FPCsavar tartva80.016 "NegatívCNMG€24.09
WALTER TOOLS CNMG120404-FP5 WPP20S keményfém esztergabetét Cnmg 1/2 hüvelyk | AF8MFG 28ME28 CNMG120404-FP5 WPP20S0.187 "CNMG431-FP5FPCsavar tartva80.016 "NegatívCNMG€31.67
WALTER TOOLS CNMG120404-MP3 WPP10S keményfém esztergabetét Cnmg 1/2 hüvelyk | AF8MFH 28ME29 CNMG120404-MP3 WPP10S0.187 "CNMG431-MP3MPCsavar tartva80.016 "NegatívCNMG€26.51
WALTER TOOLS CNMG120404-MP3 WPP20S keményfém esztergáló betét Cnmg 1/2 hüvelyk | AF8MFJ 28ME30 CNMG120404-MP3 WPP20S0.187 "CNMG431-MP3MPCsavar tartva80.016 "NegatívCNMG€26.44

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WALTER TOOLS CNMG120408-FP5 WPP20S keményfém esztergabetét Cnmg 1/2 hüvelyk
€29.84 /Mértékegység