Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WALTER TOOLS CNMA120404-2 WCB50 keményfém esztergáló lapka edzett anyag | AF9MTU 30FL99

WALTER TOOLS CNMA120404-2 WCB50 keményfém esztergáló lapka edzett anyag

Raktáron
Tétel: AF9MTU Modell: CNMA120404-2 WCB50Kereszthivatkozás: 30FL99
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
€163.58 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEsztergálás
ANSI számCNMA431-2
BevonatNem bevont
Vágási iránySemleges
FokozatWCB50
Felírt kör1 / 2 "
Helyezze be az anyagotKarbid
Helyezze be az alakzatot80 fok paralelogramma
Helyezze be a méretet12
Helyezze be a vastagságot0.187 "
ISO számCNMA120404-2WCB50
Felszerelési stílusCsavaros szorító
Élek száma4
Orr sugara0.015 "
GereblyeNegatív
Enyhítési szög0 fok
StílusCNMA

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1485
Hajó magassága (cm)1.5
Hajó hossza (cm)4.19
Hajószélesség (cm)3.99
HS-kód8209000030

Termék részletek:

    • Öntöttvas (K) kompatibilitás (nem)
    • Edzett (H) kompatibilitás (igen)
    • Nem vas (N) kompatibilitás (nem)
    • Rozsdamentes (M) kompatibilitás (nem)
    • Acél (P) kompatibilitás (nem)
    • Szuper ötvözet (S) kompatibilitás (nem)

Termékváltozatok

TermékekModellANSI számOrr sugaraÁr
WALTER TOOLS CNMA120408-2 WCB50 keményfém esztergáló lapka edzett anyag | AF9MTY 30FM04 CNMA120408-2 WCB50CNMA432-20.031 "€169.58
WALTER TOOLS CNMA120412-2 WCB50 keményfém esztergáló lapka edzett anyag | AF9MUA 30FM09 CNMA120412-2 WCB50CNMA433-20.047 "€165.52

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WALTER TOOLS CNMA120404-2 WCB50 keményfém esztergáló lapka edzett anyag
€163.58 /Mértékegység