Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WALTER TOOLS CNGN 120712T01020 WIS10 keményfém esztergáló betét Magas hőmérsékletű ötvözetek | AF9MTN 30FL92

WALTER TOOLS CNGN 120712T01020 WIS10 keményfém esztergáló betét magas hőmérsékletű ötvözetek

Raktáron
Cikkszám: AF9MTN Típus: CNGN 120712T01020 WIS10Kereszthivatkozás: 30FL92

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€45.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEsztergálás
ANSI számCNGN453T01020
BevonatNem bevont
Vágási iránySemleges
FokozatWIS10
Felírt kör1 / 2 "
Helyezze be az anyagotKarbid
Helyezze be az alakzatot80 fok paralelogramma
Helyezze be a méretet12
Helyezze be a vastagságot0.312 "
ISO számCNGN120712T01020WIS10
Felszerelési stílusCsavaros szorító
Élek száma4
GereblyeNegatív
Enyhítési szög0 fok
StílusCNGN

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.603
Hajó magassága (cm)2.11
Hajó hossza (cm)9.8
Hajószélesség (cm)3.99
HS-kód8209000030

Termék részletek:

    • Öntöttvas (K) kompatibilitás (nem)
    • Edzett (H) kompatibilitás (nem)
    • Nem vas (N) kompatibilitás (nem)
    • Rozsdamentes (M) kompatibilitás (nem)
    • Acél (P) kompatibilitás (nem)
    • Szuper ötvözet (S) kompatibilitás (igen)

Termékváltozatok

TermékekModellANSI számFokozatÁr
WALTER TOOLS CNGN 120708T01020 WIS10 keményfém esztergáló betét Magas hőmérsékletű ötvözetek | AF9MTL 30FL89 CNGN 120708T01020 WIS10CNGN452T01020WIS10€45.64
WALTER TOOLS CNGN 120708T01020 WWS20 Keményfém esztergáló betét Magas hőmérsékletű ötvözetek | AF9MTM 30FL90 CNGN 120708T01020 WWS20CNGN452T01020ws20€80.44
WALTER TOOLS CNGN 120712T01020 WWS20 Keményfém esztergáló betét Magas hőmérsékletű ötvözetek | AF9MTP 30FL93 CNGN 120712T01020 WWS20CNGN453T01020ws20€80.44
WALTER TOOLS CNGN 120716T01020 WIS10 keményfém esztergáló betét Magas hőmérsékletű ötvözetek | AF9MTQ 30FL94 CNGN 120716T01020 WIS10CNGN454T01020WIS10€45.18
WALTER TOOLS CNGN 120716T01020 WWS20 Keményfém esztergáló betét Magas hőmérsékletű ötvözetek | AF9MTR 30FL95 CNGN 120716T01020 WWS20CNGN454T01020ws20€80.44

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WALTER TOOLS CNGN 120712T01020 WIS10 keményfém esztergáló betét magas hőmérsékletű ötvözetek
€45.18 /Mértékegység