Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WALTER TOOLS CCMW09T308-2 WCB50 keményfém esztergáló lapka edzett anyag | AF9MTE 30FL67

WALTER TOOLS CCMW09T308-2 WCB50 keményfém esztergáló lapka edzett anyag

Raktáron
Tétel: AF9MTE Modell: CCMW09T308-2 WCB50Kereszthivatkozás: 30FL67

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€165.52 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEsztergálás
ANSI számCCMW3 (2.5) 2-2
BevonatNem bevont
Vágási iránySemleges
FokozatWCB50
Felírt kör3 / 8 "
Helyezze be az anyagotKarbid
Helyezze be az alakzatot80 fok paralelogramma
Helyezze be a méretet9
Helyezze be a vastagságot0.156 "
ISO számCCMW09T308-2WCB50
Felszerelési stílusCsavaros szorító
Élek száma2
Orr sugara0.031 "
GereblyePozitív
Enyhítési szög7 fok
StílusCCMW

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)1.5
Hajó hossza (cm)4.19
Hajószélesség (cm)3.99
HS-kód8209000030

Termék részletek:

    • Öntöttvas (K) kompatibilitás (nem)
    • Edzett (H) kompatibilitás (igen)
    • Nem vas (N) kompatibilitás (nem)
    • Rozsdamentes (M) kompatibilitás (nem)
    • Acél (P) kompatibilitás (nem)
    • Szuper ötvözet (S) kompatibilitás (nem)

Termékváltozatok

TermékekModellANSI számOrr sugaraÁr
WALTER TOOLS CCMW09T304-2 WCB50 keményfém esztergáló lapka edzett anyag | AF9MTB 30FL63 CCMW09T304-2 WCB50CCMW3 (2.5) 1-20.015 "€163.58

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WALTER TOOLS CCMW09T308-2 WCB50 keményfém esztergáló lapka edzett anyag
€165.52 /Mértékegység