Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WALTER TOOLS ADMT160608R-D56 maróbetét | AH4YNZ 35RE65

WALTER TOOLS ADMT160608R-D56 maróbetét

Raktáron
Tétel: AH4YNZ Típus: ADMT160608R-D56Kereszthivatkozás: 35RE65

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€45.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMaró betét
Chip BreakerD56
BevonatPVD
Vágási irányJobb kéz
FokozatWSP45S
Helyezze be az alakzatotParalelogramma
Helyezze be a méretet160608
Helyezze be a vastagságot0.187 "
ISO számADMT160608R-D56
Ólomszög15 fok
Felszerelési stílusCsavar
Élek száma2
Orr sugara0.031 "
Elsődleges alkalmazásközepes
GereblyePozitív
StílusADMT

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0612
Hajó magassága (cm)1.1
Hajó hossza (cm)9.8
Hajószélesség (cm)1.4
Származási országDE

Termék részletek:

    • Munkadarab kompatibilitás: Rozsdamentes (M), Acél (P)
    • Acél (P) kompatibilitás: Igen
    • Rozsdamentes (M) kompatibilitás: Igen
    • Öntöttvas (K) kompatibilitás: Nem
    • Nem vas (N) kompatibilitás: Nem
    • Szuper ötvözet (S) kompatibilitás: Nem
    • Edzett (H) kompatibilitás: Nem

Termékváltozatok

TermékekModellChip BreakerVágási irányHelyezze be a méretetHelyezze be a vastagságotOrr sugaraÁr
WALTER TOOLS ADMT080302R-F56 ​​maróbetét | AH4YMT 35RE36 ADMT080302R-F56F56Bal kéz0803020.132 "0.008 "€39.58
WALTER TOOLS ADMT080304L-F56 maróbetét | AH4YMU 35RE37 ADMT080304L-F56F56Jobb kéz0803040.187 "0.016 "€33.63
WALTER TOOLS ADMT080304R-D56 maróbetét | AH4YMV 35RE38 ADMT080304R-D56D56Bal kéz0803040.187 "0.016 "€33.63
WALTER TOOLS ADMT080304R-F56 ​​maróbetét | AH4YMW 35RE39 ADMT080304R-F56F56Jobb kéz0803040.187 "0.016 "€33.63
WALTER TOOLS ADMT080308L-F56 maróbetét | AH4YMX 35RE40 ADMT080308L-F56F56Bal kéz0803080.187 "0.031 "€33.63
WALTER TOOLS ADMT080308R-F56 ​​maróbetét | AH4YMY 35RE41 ADMT080308R-F56F56Jobb kéz0803080.187 "0.031 "€18.95
WALTER TOOLS ADMT080312R-F56 ​​maróbetét | AH4YMZ 35RE42 ADMT080312R-F56F56Jobb kéz0803120.132 "0.047 "€33.63

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WALTER TOOLS ADMT160608R-D56 maróbetét
€45.33 /Mértékegység