Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WALTER TOOLS A6994TFP-5/32IN hűtőfolyadék adagolású fúró 3.969mm 140 keményfém | AF8XNT 29HY10

WALTER TOOLS A6994TFP-5/32IN hűtőfolyadék adagolású fúró 3.969 mm-es 140 keményfém

Raktáron
Tétel: AF8XNT Típus: A6994TFP-5/32INKereszthivatkozás: 29HY10
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
€816.57 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételJobber fúrófej
Vágási irányJobb kéz
Tizedes egyenérték0.156 "
Dimenzió típusaTöredékes hüvelyk
befejezTFP – TiNAl
Fuvola hossza133mm
FokozatK30F
Lista számaA3382
AnyagSzilárd keményfém
Teljes hossz174mm
Pont szöge140 fok
Pont típusaÖnközpontú
Shank Dia.6mm
Méret3.969mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.06
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)19.05
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód8466100130

Termék részletek:

    • Hűtőfolyadék keresztül (igen)

Termékváltozatok

TermékekModellTizedes egyenértékDimenzió típusaFuvola hosszaTeljes hosszShank Dia.MéretÁr
WALTER TOOLS A6994TFP-3 hűtőfolyadék adagolású fúró 3mm 140 keményfém | AF8XNN 29HY06 A6994TFP-30.118 "Metric97mm140mm6mm3"€816.57
WALTER TOOLS A6994TFP-1/8IN hűtőfolyadék adagolású fúró 3.175mm 140 keményfém | AF8XNP 29HY07 A6994TFP-1 / 8IN0.125 "Töredékes hüvelyk133mm174mm6mm3.175mm€816.57
WALTER TOOLS A6994TFP-3.5 hűtőfolyadék adagolású fúró 3.5mm 140 keményfém | AF8XNQ 29HY08 A6994TFP-3.50.137 "Metric133mm174mm6mm3.5mm€824.92
WALTER TOOLS A6994TFP-9/64IN hűtőfolyadék adagolású fúrógép 3.572mm 140 keményfém | AF8XNR 29HY09 A6994TFP-9 / 64IN0.14 "Töredékes hüvelyk133mm174mm6mm3.572mm€816.57
WALTER TOOLS A6994TFP-4 hűtőfolyadék adagolású fúró 4mm 140 keményfém | AF8XNU 29HY11 A6994TFP-40.157 "Metric133mm174mm6mm4mm€816.57
WALTER TOOLS A6994TFP-4.5 hűtőfolyadék adagolású fúró 4.5mm 140 keményfém | AF8XNV 29HY12 A6994TFP-4.50.177 "Metric169mm208mm6mm4.5mm€816.57
WALTER TOOLS A6994TFP-3/16IN hűtőfolyadék adagolású fúró 4.763mm 140 keményfém | AF8XNW 29HY13 A6994TFP-3 / 16IN0.187 "Töredékes hüvelyk169mm208mm6mm4.763mm€909.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WALTER TOOLS A6994TFP-5/32IN hűtőfolyadék adagolású fúró 3.969 mm-es 140 keményfém
€816.57 /Mértékegység