WALTER TOOLS A6985TFP-1/8IN hűtőfolyadék adagolású fúrógép 3.175 mm 140 keményfém | AF8WZE 29HU72

WALTER TOOLS A6985TFP-1/8IN hűtőfolyadék adagolású fúró 3.175 mm-es 140 keményfém

Tétel: AF8WZE Típus: A6985TFP-1/8INKereszthivatkozás: 29HU72

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételJobber fúrófej
Vágási irányJobb kéz
Tizedes egyenérték0.125 "
Dimenzió típusaTöredékes hüvelyk
befejezTFP – TiNAl
Fuvola hossza133mm
FokozatK30F
Lista számaA3382
AnyagSzilárd keményfém
Teljes hossz174mm
Pont szöge140 fok
Pont típusaÖnközpontú
Shank Dia.6mm
Méret3.175mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.04
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)19.05
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód8466100130

Termék részletek:

    • Hűtőfolyadék keresztül (igen)

Termékváltozatok

TermékekModellTizedes egyenértékFuvola hosszaTeljes hosszMéretÁr
WALTER TOOLS A6985TFP-3/16IN hűtőfolyadék adagolású fúró 4.763mm 140 keményfém | AF8VRB 29HU78 A6985TFP-3 / 16IN0.187 "169mm208mm4.763mm-
ajánlatkérés
WALTER TOOLS A6985TFP-5/32IN hűtőfolyadék adagolású fúró 3.969mm 140 keményfém | AF8WZH 29HU75 A6985TFP-5 / 32IN0.156 "133mm174mm3.969mm-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WALTER TOOLS A6985TFP-1/8IN hűtőfolyadék adagolású fúró 3.175 mm-es 140 keményfém