Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WALTER TOOLS A6489DPP-23/64IN Coolant Fed Drill 9.128mm 140 Carbide | AF8XDY 29HV88

WALTER TOOLS A6489DPP-23/64IN hűtőfolyadék adagolású fúró, 9.128 mm 140 keményfém

Raktáron
Tétel: AF8XDY Típus: A6489DPP-23/64INKereszthivatkozás: 29HV88
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
€659.75 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételJobber fúrófej
Vágási irányJobb kéz
Tizedes egyenérték0.359 "
Dimenzió típusaTöredékes hüvelyk
befejezDPP - TiAlN + AlCrN
Fuvola hossza95mm
FokozatK30F
Lista számaA3382
AnyagSzilárd keményfém
Teljes hossz139mm
Pont szöge140 fok
Pont típusaÖnközpontú
Shank Dia.10mm
Méret9.128mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1229
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód8466100130

Termék részletek:

    • Hűtőfolyadék keresztül (igen)

Termékváltozatok

TermékekModellTizedes egyenértékDimenzió típusaFuvola hosszaTeljes hosszShank Dia.MéretÁr
WALTER TOOLS A6489DPP-15 hűtőfolyadék adagolású fúró 15mm 140 keményfém | AF8VRG 29HW35 A6489DPP-150.59 "Metric152mm204mm16mm15mm€1,392.52
WALTER TOOLS A6489DPP-15.5 hűtőfolyadék adagolású fúró 15.5mm 140 keményfém | AF8VRH 29HW36 A6489DPP-15.50.61 "Metric152mm204mm16mm15.5mm€1,390.47
WALTER TOOLS A6489DPP-5/8IN hűtőfolyadék adagolású fúró 15.875mm 140 keményfém | AF8VRJ 29HW37 A6489DPP-5 / 8IN0.625 "Töredékes hüvelyk152mm204mm16mm15.875mm€1,392.52
WALTER TOOLS A6489DPP-16 hűtőfolyadék adagolású fúró 16mm 140 keményfém | AF8VRK 29HW38 A6489DPP-160.629 "Metric152mm204mm16mm16mm€1,390.47
WALTER TOOLS A6489DPP-16.5 hűtőfolyadék adagolású fúró 16.5mm 140 keményfém | AF8VRL 29HW39 A6489DPP-16.50.649 "Metric171mm223mm18mm16.5mm€1,783.64
WALTER TOOLS A6489DPP-3 hűtőfolyadék adagolású fúró 3mm 140 keményfém | AF8XAQ 29HV11 A6489DPP-30.118 "Metric34mm74mm6mm3"€422.76
WALTER TOOLS A6489DPP-3.1 hűtőfolyadék adagolású fúró 3.1mm 140 keményfém | AF8XAR 29HV12 A6489DPP-3.10.122 "Metric34mm74mm6mm3.1mm€422.76

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WALTER TOOLS A6489DPP-23/64IN hűtőfolyadék adagolású fúró, 9.128 mm 140 keményfém
€659.75 /Mértékegység