Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WALTER TOOLS A6181TFT-9/16IN Jobber fúró 14.288mm 150 keményfém | AF8QJV 29FR09

WALTER TOOLS A6181TFT-9/16IN Jobber fúró 14.288 mm 150 keményfém

Raktáron
Tétel: AF8QJV Típus: A6181TFT-9/16INKereszthivatkozás: 29FR09

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€657.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételJobber fúrófej
Vágási irányJobb kéz
Tizedes egyenérték0.562 "
Dimenzió típusaMetric
befejezTFP – TiNAl
Fuvola hossza65mm
FokozatK30F
Lista számaA6181
AnyagSzilárd keményfém
Teljes hossz133mm
Pont szöge150 fok
Pont típusaÖnközpontú
Shank Dia.16mm
Méret14.288mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.315
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8209000030

Termék részletek:

    • Hűtőfolyadék keresztül (igen)

Termékváltozatok

TermékekModellPont szögeVágási irányTizedes egyenértékShank Dia.MéretbefejezFuvola hosszaFokozatÁr
WALTER TOOLS A3486TIP-5.2 Jobber fúró 5.2mm 130 keményfém | AF8QCY 29FN33 A3486TIP-5.2130 fokJobb kéz0.204 "6mm5.2mmTIPP - TiN63mmK30F€525.16
WALTER TOOLS A3586TIP-5.1 Jobber fúró 5.1mm 130 keményfém | AF8QEF 29FN71 A3586TIP-5.1130 fokJobb kéz0.2 "6mm5.1mmTIPP - TiN63mmK30F€66.89
WALTER TOOLS A6588TML-1 Jobber Fúró 1mm 140 Keményfém | AF8QLZ 29FT20 A6588TML-1140 fokJobb kéz0.039 "3mm1mmTML – TiNAl21mmK30F€64.81
WALTER TOOLS K3879XPL-M6 Jobber Fúró 5mm 140 Keményfém | AF8QRK 29FV46 K3879XPL-M6140 fokJobbkezes0.196 "8mm5"XPL – AlCrN41mmK30F€33.44
WALTER TOOLS K3879XPL-M8X1 Jobber Fúró 7mm 140 Keményfém | AF8QRM 29FV48 K3879XPL-M8X1140 fokJobbkezes0.275 "10mm7mmXPL – AlCrN47mmK30F€38.88
WALTER TOOLS K3879XPL-M12 Jobber Fúró 10.2mm 140 keményfém | AF8QRQ 29FV51 K3879XPL-M12140 fokJobbkezes0.401 "14mm10.2mmXPL – AlCrN60mmK30F€69.47
WALTER TOOLS K3879XPL-M12X1.5 Jobber Fúró 10.5mm 140 Keményfém | AF8QRR 29FV52 K3879XPL-M12X1.5140 fokJobbkezes0.413 "14mm10.5mmXPL – AlCrN60mmK30F€69.47

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WALTER TOOLS A6181TFT-9/16IN Jobber fúró 14.288 mm 150 keményfém
€657.53 /Mértékegység