Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WALTER TOOLS 7378476 Jobber Length Drill Bit, 5.10 mm Drill Bit Size, 82 mm Overall Length, Carbide | CU8RAK 60FL83

WALTER TOOLS 7378476 Jobber hosszúságú fúrószár, 5.10 mm-es fúrószár méret, 82 mm teljes hossz, keményfém

Raktáron
Tétel: CU8RAK Típus: 7378476Kereszthivatkozás: 60FL83
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
€217.47 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételJobber hosszúságú fúrófej

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0256
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
WALTER TOOLS DC150-03-15.300A1-WJ30RE Jobber fúrószár, 15.30 mm-es fúrószár méret, 115 mm teljes hossz, 65 mm Max fúrási dp | CU8NFA 53AM69 DC150-03-15.300A1-WJ30REJobber fúrófej€383.10
WALTER TOOLS DC150-05-16.200A1-WJ30RE Jobber fúrószár, 16.20 mm-es fúrószár méret, 143 mm teljes hossz | CU8NFB 53AM04 DC150-05-16.200A1-WJ30REJobber fúrófej€572.63
WALTER TOOLS DC150-03-03.250A1-WJ30RE Jobber fúrószár, 3.25 mm-es fúrószár méret, 62 mm teljes hossz, 20 mm Max fúrási dp | CU8NFC 53AM95 DC150-03-03.250A1-WJ30REJobber fúrófej€116.29
WALTER TOOLS DC170-05-04.650A1-WJ30EJ Jobber fúrószár, 4.65 mm-es fúrószár méret, 74 mm teljes hossz, 36 mm Max fúrási dp | CU8NFJ 53AT33 DC170-05-04.650A1-WJ30EJJobber fúrófej€286.21
WALTER TOOLS DC150-03-16.750A0-WJ30RE Jobber fúrószár, 16.75 mm-es fúrószár, 123 mm teljes hossz | CU8NFL 53AH49 DC150-03-16.750A0-WJ30REJobber fúrófej€372.29
WALTER TOOLS 7378656 Jobber hosszúságú fúrószár, 1/2 hüvelykes méretű fúrószár, 4.880 hüvelykes teljes hossz | CU8PDF 60FX91 7378656Jobber hosszúságú fúrófej€548.38
WALTER TOOLS 7378657 Jobber hosszúságú fúrószár, 1/2 hüvelykes méretű fúrószár, 4.880 hüvelykes teljes hossz, keményfém | CU8PDG 60FX92 7378657Jobber hosszúságú fúrófej€563.98

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WALTER TOOLS 7378476 Jobber hosszúságú fúrószár, 5.10 mm-es fúrószár méret, 82 mm teljes hossz, keményfém
€217.47 /Mértékegység